Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schraubendreher Gr.PH 0 Klingen-L.60mm VDE isol.PROMAT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Pruef-/Guetezeichen
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     C3160-4000828034
Hersteller:
     PROMAT
Herst.-Nr.:
     4000828034
EAN/GTIN:
     4015448735984
Suchbegriffe:
PH Schraubendreher
PH Schraubenzieher
Phillips-Schraubendreher
Phillips-Schraubenzieher

Schraubendreher Gr.PH 0 Klingen-L.60mm VDE isol.PROMAT

mit Mehrkomponentengriff mit Abrollschutz · Klinge isoliert · stückgeprüft gemäß IEC 60900 · Klinge aus vergütetem Spezialstahl · Spitze phosphatiert · für Schrauben mit Kreuzschlitz (PH) Weitere technische Eigenschaften: · Kennzeichnung: VDE isoliert
Weitere Informationen:
Größe:
PH 0
Klingenlänge:
60 mm
Gesamtlänge:
165 mm
Marke:
PROMAT
Die besten Konditionen aller 13 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,76*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,68*
€ 3,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2,65*
€ 3,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2,63*
€ 3,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,48*
€ 2,95
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,27*
€ 2,70
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,18*
€ 2,59
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,10*
€ 2,50
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,76*
€ 2,09
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Wiha
00846
ab € 3,47*
Sonstiges
Wiha
00847
ab € 4,29*
Sonstiges
Wiha
00848
ab € 5,22*
Sonstiges
Wiha
00849
ab € 6,49*
Sonstiges
Wera
05006150001
ab € 3,13*
Sonstiges
Wera
05006152001
ab € 3,96*
Sonstiges
Wera
05006154001
ab € 5,45*
Sonstiges
Wera
05006156001
ab € 6,14*
Sonstiges
Wera
05020131001
ab € 8,07*
Sonstiges
Wera
05020133001
ab € 10,71*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.