Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wera 162 ISS PH Einzeln Präzisions-Schraubendreher


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Wera 162 ISS PH Einzeln Präzisions-Schraubendreher
Wera 162 ISS PH Einzeln Präzisions-Schraubendreher
Artikel-Nr.:
     CIDE0-77851258
Hersteller:
     Wera
Herst.-Nr.:
     05020131001
EAN/GTIN:
     4013288179432
Suchbegriffe:
PH Schraubendreher
PH Schraubenzieher
Phillips-Schraubendreher
Phillips-Schraubenzieher
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
26 mm
Länge (mm)
81 mm
Höhe
26 mm
Technische Details
Produkttyp
Einzeln
Schraubendreher-Typ
Präzisions-Schraubendreher
Schraubendreher-Bits enthalten
Phillips
Anzahl der Schraubendreher
1
Anzahl der bits
1 Stück(e)
Anzahl der Laufwerkbuchsen
1
Handgrifffarbe
Rot, Gelb
Schraubendreher-Bits Größe
PH 1
Gehäusefarbe
Rot
Griffisolierung
Ja
Schaftisolierung
Ja
Klingenlänge
80 mm
Oberflächenmaterial Klinge
Phosphat
Intelligentes, ergonomisches Design
Ja
Zertifizierung
CE
Weitere Suchbegriffe: Schraubendreher PH, Schraubenzieher PH, Schlitz-VDE-Schraubendreher, Schlitz-VDE-Schraubenzieher, VDE-Schlitz-Schraubendreher, VDE-Schlitz-Schraubenzieher, VDE-Schraubendreher (Schlitz), VDE-Schraubendreher Schlitz, VDE-Schraubenzieher Schlitz, Phillips-Uhrmacher-Schraubendreher, Phillips-Uhrmacher-Schraubenzieher, Phillips-Uhrmacherschraubendreher, Phillips-Uhrmacherschraubenzieher, Uhrmacher-Schraubendreher (Phillips), Uhrmacher-Schraubendreher PH, Uhrmacher-Schraubendreher Phillips, Uhrmacher-Schraubenzieher PH, Uhrmacher-Schraubenzieher Phillips, Uhrmacherschraubendreher PH, Uhrmacherschraubendreher Phillips, Uhrmacherschraubenzieher PH, Uhrmacherschraubenzieher Phillips, Phillips-VDE-Schraubendreher, Phillips-VDE-Schraubenzieher, VDE-Phillips-Schraubendreher, VDE-Phillips-Schraubenzieher, VDE-Schraubendreher (Phillips), VDE-Schraubendreher PH, VDE-Schraubendreher Phillips, VDE-Schraubenzieher Phillips, phillips-schraubendreher ph 1 x 80 wera, schlitz vde schraubendreher, schlitz-vde-schraubendreher wera
Die besten Konditionen aller 30 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 8,07*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,73*
€ 12,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,52*
€ 12,52
pro Stück
ab 3 Stück
€ 10,51*
€ 12,51
pro Stück
ab 4 Stück
€ 10,49*
€ 12,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,00*
€ 11,90
pro Stück
ab 6 Stück
€ 9,98*
€ 11,88
pro Stück
ab 7 Stück
€ 9,97*
€ 11,86
pro Stück
ab 8 Stück
€ 9,96*
€ 11,85
pro Stück
ab 9 Stück
€ 9,95*
€ 11,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,70*
€ 11,54
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,35*
€ 11,13
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,07*
€ 9,60
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Wera
05006156001
ab € 6,14*
Ähnlich
Wera
05020133001
ab € 10,71*
Ähnlich
Wera
05006160001
ab € 3,80*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.