Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schraubendreher Gr.PH 3 Klingen-L.150mm Holzgr.Rundkl.m.6KT Ans.PROMAT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     C3160-4000827042
Hersteller:
     PROMAT
Herst.-Nr.:
     4000827042
EAN/GTIN:
     4015448735250
Suchbegriffe:
PH Schraubendreher
PH Schraubenzieher
Phillips-Schraubendreher
Phillips-Schraubenzieher

Schraubendreher Gr.PH 3 Klingen-L.150mm Holzgr.Rundkl.m.6KT Ans.PROMAT

mit Holzgriff · Klinge aus hochvergütetem Spezialstahl mit Schlüsselhilfe · glanzverchromt · mit Lederkappe · Spitze brüniert · für Schrauben mit Kreuzschlitz (PH) Weitere technische Eigenschaften: · Ausführung: Rundklinge mit 6-Kant Ansatz · Material: hochvergüteter Spezialstahl
Weitere Informationen:
Größe:
PH 3
Klingenlänge:
150 mm
Gesamtlänge:
270 mm
Klingen-Ø:
8 mm
6-kant-Schlüsselhilfe:
12 mm
Griff:
Holzgriff
Marke:
PROMAT
Weitere Suchbegriffe: Schraubendreher PH, Schraubenzieher PH, phillips-schraubendreher ph 3, ph schraubendreher, Schraubendreher, Schraubenzieher
Die besten Konditionen aller 14 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,39*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,00*
€ 5,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 4,96*
€ 5,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,73*
€ 5,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,42*
€ 5,26
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,22*
€ 5,02
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,01*
€ 4,77
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,39*
€ 4,03
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
PROMAT
4000827046
ab € 2,24*
Ähnlich
PROMAT
4000827040
ab € 2,00*
Ähnlich
PROMAT
4000827041
ab € 2,32*
Ähnlich
PROMAT
4000827034
ab € 5,85*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.