Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schraubendreher Gr.PH 1 Klingen-L.25mm 1K-Griff Rundkl.PROMAT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     C3160-4000827046
Hersteller:
     PROMAT
Herst.-Nr.:
     4000827046
EAN/GTIN:
     4015448735267
Suchbegriffe:
PH Schraubendreher
PH Schraubenzieher
Phillips-Schraubendreher
Phillips-Schraubenzieher

Schraubendreher Gr.PH 1 Klingen-L.25mm 1K-Griff Rundkl.PROMAT

kurze Form · 1-Komponentengriff · Klinge aus hochvergütetem Spezialstahl · matt verchromt · für Schrauben mit Kreuzschlitz (PH) Weitere technische Eigenschaften: · Ausführung: Rundklinge · Material: hochvergüteter Spezialstahl
Weitere Informationen:
Größe:
PH 1
Klingenlänge:
25 mm
Gesamtlänge:
80 mm
Klingen-Ø:
4,5 mm
Griff:
1-Komponentengriff
Marke:
PROMAT
Die besten Konditionen aller 13 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,25*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,40*
€ 4,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3,37*
€ 4,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,21*
€ 3,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,11*
€ 3,70
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,88*
€ 3,43
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,72*
€ 3,24
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,25*
€ 2,68
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
PROMAT
4000827040
ab € 2,00*
Ähnlich
PROMAT
4000827041
ab € 2,33*
Ähnlich
PROMAT
4000827042
ab € 3,39*
Ähnlich
PROMAT
4000827034
ab € 5,85*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.