Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stiftschlüssel m.Quergr.SW 4mm Klingen-L.100mm S2-Stahl PROMAT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Piktogramm
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     C3160-4000825005
Hersteller:
     PROMAT
Herst.-Nr.:
     4000825005
EAN/GTIN:
     4015448736158
Suchbegriffe:
Imbusschlüssel
Inbusschlüssel
Innensechskant-Stiftschlüssel
Sechskantschlüssel

Stiftschlüssel m.Quergr.SW 4mm Klingen-L.100mm S2-Stahl PROMAT

mit 2-Komponenten-Griff für Innensechskantschrauben · Klinge S2-Stahl · verchromt
Weitere Informationen:
Schlüsselweite:
4 mm
Klingenlänge:
100 mm
Marke:
PROMAT
Material:
S2-Stahl
Weitere Suchbegriffe: Sechskantstiftschlüssel, Sechskantwinkelschraubendreher, Stiftschlüssel (Innensechskant), imbusschlüssel 4mm, inbusschlüssel, Quergriffschraubendreher, Schraubendreher, Sechskant-Schraubendreher mit Quergriff, Stiftschlüssel mit T-Griff, T-Griff Schraubendreher
Die besten Konditionen aller 14 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,14*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,76*
€ 2,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1,75*
€ 2,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1,73*
€ 2,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,60*
€ 1,90
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,54*
€ 1,83
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,46*
€ 1,74
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,38*
€ 1,64
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,14*
€ 1,36
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
PROMAT
4000825002
ab € 1,12*
Ähnlich
PROMAT
4000825001
ab € 1,08*
Ähnlich
PROMAT
4000825003
ab € 1,12*
Ähnlich
PROMAT
4000825004
ab € 1,21*
Ähnlich
PROMAT
4000825006
ab € 1,13*
Ähnlich
PROMAT
4000825007
ab € 1,15*
Ähnlich
PROMAT
4000825008
ab € 1,19*
Ähnlich
PROMAT
4000825009
ab € 1,34*
Ähnlich
PROMAT
4000825000
ab € 14,66*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.