Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stiftschlüssel m.Quergr.SW 3mm Klingen-L.100mm S2-Stahl PROMAT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Piktogramm
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     C3160-4000825003
Hersteller:
     PROMAT
Herst.-Nr.:
     4000825003
EAN/GTIN:
     4015448736134
Suchbegriffe:
Imbusschlüssel
Inbusschlüssel
Innensechskant-Stiftschlüssel
Sechskantschlüssel

Stiftschlüssel m.Quergr.SW 3mm Klingen-L.100mm S2-Stahl PROMAT

mit 2-Komponenten-Griff für Innensechskantschrauben · Klinge S2-Stahl · verchromt
Weitere Informationen:
Schlüsselweite:
3 mm
Klingenlänge:
100 mm
Marke:
PROMAT
Material:
S2-Stahl
Die besten Konditionen aller 15 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,12*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,74*
€ 2,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1,72*
€ 2,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1,71*
€ 2,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,59*
€ 1,89
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,51*
€ 1,80
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,42*
€ 1,69
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,35*
€ 1,61
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,12*
€ 1,33
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
PROMAT
4000825002
ab € 1,11*
Ähnlich
PROMAT
4000825001
ab € 1,08*
Ähnlich
PROMAT
4000825004
ab € 1,21*
Ähnlich
PROMAT
4000825005
ab € 1,14*
Ähnlich
PROMAT
4000825006
ab € 1,14*
Ähnlich
PROMAT
4000825007
ab € 1,15*
Ähnlich
PROMAT
4000825008
ab € 1,19*
Ähnlich
PROMAT
4000825009
ab € 1,34*
Ähnlich
PROMAT
4000825000
ab € 14,55*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.