Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dreikant-Steckschlüssel DIN 22417 A Gr.M8 L.125mm verz.PROMAT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     C3160-4000824803
Hersteller:
     PROMAT
Herst.-Nr.:
     4000824803
EAN/GTIN:
     4015448716112
Suchbegriffe:
3kt-Aufsteckschlüssel
Dreikant-Aufsteckschlüssel
Dreikant-Schlüssel
Dreikant-Steckschlüssel

Dreikant-Steckschlüssel DIN 22417 A Gr.M8 L.125mm verz.PROMAT

aus Spezialstahl · Schaft und Drehstift verzinkt Weitere technische Eigenschaften: · Oberfläche: verzinkt · Material: Spezialstahl
Weitere Informationen:
Größe:
M8
Länge:
125 mm
Ø:
16 mm
Marke:
PROMAT
Schlüsselweite:
M8
Schlüsselweiten:
M8
Weitere Suchbegriffe: Dreikantaufsteckschlüssel, Dreikantschlüssel, dreikant steckschlüssel, Dreikantsteckschlüssel, Rohrsteckschlüssel, Steckschlüssel
Die besten Konditionen aller 15 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,89*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,85*
€ 3,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2,83*
€ 3,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2,80*
€ 3,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,69*
€ 3,20
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,51*
€ 2,99
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,37*
€ 2,82
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,28*
€ 2,71
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,89*
€ 2,25
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
PROMAT
4000824804
ab € 2,32*
Ähnlich
PROMAT
4000824805
ab € 2,68*
Ähnlich
PROMAT
4000824800
ab € 1,44*
Ähnlich
PROMAT
4000824801
ab € 1,57*
Ähnlich
PROMAT
4000824802
ab € 1,79*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.