Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abbrechklinge L80xB9,1xS0,4mm 12 Sollbruchstellen 10 St./Spender PROMAT


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Artikel-Nr.:
     C3160-4000817771
Hersteller:
     PROMAT
Herst.-Nr.:
     4000817771
EAN/GTIN:
     4015448540267
Suchbegriffe:
Abbrechklingen
Cutter-Ersatzklinge
Cutterklinge
Cuttermesserklinge

Abbrechklinge L80xB9,1xS0,4mm 12 Sollbruchstellen 10 St./Spender PROMAT

für Cuttermesser · eisgehärtet Weitere technische Eigenschaften: · Klingenlänge: 80mm
Weitere Informationen:
Sollbruchstellen:
12
Verpackung:
10 Stück / Spender
Klingenstärke:
0,4 mm
Klingenbreite:
9,1 mm
Marke:
PROMAT
Weitere Suchbegriffe: abbrechklingen, Abbrechklinge, Cutterklingen, Ersatzklinge, Klingen
Die besten Konditionen aller 15 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,04*
  
Preis gilt ab 15.000 Pakete
1 Paket enthält 10 Stück (ab € 0,104* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 1,70*
€ 2,02
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 1,68*
€ 2,00
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 1,66*
€ 1,98
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 1,51*
€ 1,80
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 1,41*
€ 1,68
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 1,33*
€ 1,58
pro Paket
ab 100 Pakete
€ 1,30*
€ 1,55
pro Paket
ab 15000 Pakete
€ 1,04*
€ 1,24
pro Paket
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
PROMAT
4000817772
ab € 1,18*
Ähnlich
PROMAT
4000817774
ab € 2,10*
Ähnlich
PROMAT
4000817773
ab € 1,11*
Ähnlich
Stanley
1-11-300
ab € 2,88*
Ähnlich
Stanley
1-11-301
ab € 2,41*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.