Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Maurerkelle L.180mm B.125mm m.Buchenholzheft,ger.Hals gehärteter Stahl,geschl.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     1690-5225013016
Hersteller:
     PROMAT
Herst.-Nr.:
     4000816720
EAN/GTIN:
     4015448715184
Suchbegriffe:
Anheimer Maurerkelle
Bayrische Kelle
Berliner Herzkelle
Berliner Kelle

Maurerkelle L.180mm B.125mm m.Buchenholzheft,ger.Hals gehärteter Stahl,geschl.

Buchenholzhelft
Weitere Informationen:
Länge:
180 mm
Griffausführung:
blank
Hals:
gerade
Blatt:
gehärteter Stahl, geschliffen
Breite:
125 mm
Marke:
PROMAT
Ausführung:
mit Buchenholzheft, gerader Hals
Material:
Stahl
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1690
231
20
pro Stück
Frei Haus
ab € 3,68*
€ 4,85*
3 Tage
186
20
pro Kartonage
€ 5,59*
ab € 3,70*
€ 4,88*
3 Tage
309
20
pro Stück
€ 4,99*
ab € 4,33*
€ 5,77*
2 Tage
309
20
pro Stück
€ 4,95*
ab € 4,16*
€ 5,89*
1 Tag
309
20
pro Stück
€ 7,99*
ab € 4,92*
€ 6,38*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 20 Stück
€ 4,85*
€ 5,77
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,70*
€ 5,59
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,68*
€ 4,38
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 20 Stück
Mindestbestellmenge: 20 Stück ( entspricht € 97,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1690
Versand: Lager 1690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 5,99*
ab € 75,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
PROMAT
4000816716
ab € 3,47*
Ähnlich
PROMAT
4000816719
ab € 3,469*
Ähnlich
PROMAT
4000816713
ab € 3,349*
Ähnlich
PROMAT
4000816714
ab € 3,38*
Ähnlich
PROMAT
4000816717
ab € 3,369*
Ähnlich
PROMAT
4000816715
ab € 3,76*
Ähnlich
PROMAT
4000816718
ab € 3,71*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.