Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Maurerkelle L.180mm B.125mm m.Buchenholzheft,ger.Hals gehärteter Stahl,geschl.


Menge:  Kartonage  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     4BULW-4000816720
Hersteller:
     PROMAT
Herst.-Nr.:
     4000816720
EAN/GTIN:
     4015448715184
Suchbegriffe:
Anheimer Maurerkelle
Bayrische Kelle
Berliner Herzkelle
Berliner Kelle
Buchenholzhelft
Weitere Informationen:
Länge:
180 mm
Griffausführung:
blank
Hals:
gerade
Blatt:
gehärteter Stahl, geschliffen
Breite:
125 mm
Marke:
PROMAT
Ausführung:
mit Buchenholzheft, gerader Hals
Material:
Stahl
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
225
20
pro Stück
Frei Haus
ab € 3,68*
€ 4,90*
Lager 4BULW
210
20
pro Kartonage
€ 5,59*
ab € 3,70*
€ 4,92*
4 Tage
300
20
pro Stück
€ 4,99*
ab € 4,33*
€ 5,81*
4 Tage
300
20
pro Stück
€ 4,95*
ab € 4,16*
€ 5,93*
2 Tage
300
20
pro Stück
€ 7,99*
ab € 4,90*
€ 6,42*
Menge:  Kartonage  
Preise: Lager 4BULW
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 20 Kartonagen
€ 4,92*
€ 5,85
pro Kartonage
ab 50 Kartonagen
€ 4,74*
€ 5,64
pro Kartonage
ab 7500 Kartonagen
€ 3,70*
€ 4,40
pro Kartonage
1 Kartonage enthält 1 Stück (ab € 3,70* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 20 Kartonagen
Mindestbestellmenge: 20 Kartonagen ( entspricht € 98,40* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4BULW
Versand: Lager 4BULW
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,59*
ab € 315,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4BULW
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
PROMAT
4000816716
ab € 3,47*
Ähnlich
PROMAT
4000816719
ab € 3,479*
Ähnlich
PROMAT
4000816713
ab € 3,369*
Ähnlich
PROMAT
4000816714
ab € 3,38*
Ähnlich
PROMAT
4000816717
ab € 3,359*
Ähnlich
PROMAT
4000816715
ab € 3,75*
Ähnlich
PROMAT
4000816718
ab € 3,71*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.