Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Maurerkelle L.160mm B.110mm m.Buchenholzheft,S-Hals rostfreier VA


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     1690-5225013010
Hersteller:
     PROMAT
Herst.-Nr.:
     4000816716
EAN/GTIN:
     4015448715139
Suchbegriffe:
Anheimer Maurerkelle
Bayrische Kelle
Berliner Herzkelle
Berliner Kelle

Maurerkelle L.160mm B.110mm m.Buchenholzheft,S-Hals rostfreier VA

Buchenholzhelft
Weitere Informationen:
Länge:
160 mm
Griffausführung:
lackiert
Hals:
S-Form
Blatt:
rostfreier Edelstahl
Breite:
110 mm
Marke:
PROMAT
Ausführung:
mit Buchenholzheft, S-Hals
Material:
Edelstahl
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1690
461
20
pro Stück
Frei Haus
ab € 3,47*
€ 4,61*
3 Tage
369
20
pro Kartonage
€ 5,59*
ab € 3,49*
€ 4,64*
2 Tage
627
20
pro Stück
€ 4,95*
ab € 3,92*
€ 5,41*
3 Tage
615
20
pro Stück
€ 4,99*
ab € 4,08*
€ 5,44*
1 Tag
615
20
pro Stück
€ 7,99*
ab € 4,58*
€ 6,04*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 20 Stück
€ 4,61*
€ 5,49
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,46*
€ 5,31
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,47*
€ 4,13
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 20 Stück
Mindestbestellmenge: 20 Stück ( entspricht € 92,20* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1690
Versand: Lager 1690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 5,99*
ab € 75,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
PROMAT
4000816719
ab € 3,479*
Ähnlich
PROMAT
4000816713
ab € 3,369*
Ähnlich
PROMAT
4000816720
ab € 3,69*
Ähnlich
PROMAT
4000816714
ab € 3,38*
Ähnlich
PROMAT
4000816717
ab € 3,369*
Ähnlich
PROMAT
4000816715
ab € 3,75*
Ähnlich
PROMAT
4000816718
ab € 3,71*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.