Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Maschinensägeblatt L550xB45xS2,25mm HSS Loch-D.10,5mm ZpZ 6 Kasto PROMAT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Artikel-Nr.:
     C3160-4000814150
Hersteller:
     PROMAT
Herst.-Nr.:
     4000814150
EAN/GTIN:
     4015448423126
Suchbegriffe:
Maschinen-Sägeblatt
Maschinensägeblatt
maschinen sägeblatt

Maschinensägeblatt L550xB45xS2,25mm HSS Loch-D.10,5mm ZpZ 6 Kasto PROMAT

HSS · vakuumgehärtetes Maschinensägeblatt zum Sägen fast jeden Materials · Zähne geschränkt · mit versetzten Spannlöchern (nur für Kasto-Maschinen geeignet) Weitere technische Eigenschaften: · für Maschine: nur für Kasto-Maschinen geeignet
Weitere Informationen:
Länge:
550 mm
Breite:
45 mm
Stärke:
2,25 mm
Loch-Ø:
10,5 mm
Zähne per Zoll:
6
Ausführung:
Kasto
Schneidstoff:
HSS
Marke:
PROMAT
Weitere Suchbegriffe: Maschinensägeblätter, Sägeblatt, Sägeblätter für Maschinensäge
Die besten Konditionen aller 13 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 11,68*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,13*
€ 20,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,22*
€ 19,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,35*
€ 18,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,54*
€ 17,30
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,86*
€ 16,49
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,68*
€ 13,90
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
PROMAT
4000814144
ab € 7,37*
Ähnlich
PROMAT
4000814142
ab € 7,34*
Ähnlich
PROMAT
4000814138
ab € 7,35*
Ähnlich
PROMAT
4000814140
ab € 7,36*
Ähnlich
PROMAT
4000814146
ab € 13,28*
Ähnlich
PROMAT
4000814148
ab € 11,68*
Ähnlich
PROMAT
4000814139
ab € 14,82*
Ähnlich
PROMAT
4000814141
ab € 16,00*
Ähnlich
PROMAT
4000814143
ab € 18,03*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.