Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Maschinensägeblatt L600xB50xS2,5mm HSS Loch-D.13mm ZpZ 6 PROMAT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Artikel-Nr.:
     C3160-4000814141
Hersteller:
     PROMAT
Herst.-Nr.:
     4000814141
EAN/GTIN:
     4015448556022
Suchbegriffe:
Maschinen-Sägeblatt
Maschinensägeblatt
maschinen sägeblatt

Maschinensägeblatt L600xB50xS2,5mm HSS Loch-D.13mm ZpZ 6 PROMAT

HSS · vakuumgehärtetes Maschinensägeblatt zum Sägen fast jeden Materials · Zähne geschränkt· Länge = Lochabstand
Weitere Informationen:
Länge:
600 mm
Breite:
50 mm
Stärke:
2,5 mm
Loch-Ø:
13 mm
Zähne per Zoll:
6
Schneidstoff:
HSS
Marke:
PROMAT
Weitere Suchbegriffe: Maschinensägeblätter, Sägeblatt, Sägeblätter für Maschinensäge
Die besten Konditionen aller 14 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 15,94*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,64*
€ 26,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,31*
€ 25,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,22*
€ 24,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,65*
€ 23,38
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,13*
€ 21,57
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,94*
€ 18,97
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
PROMAT
4000814144
ab € 7,37*
Ähnlich
PROMAT
4000814142
ab € 7,32*
Ähnlich
PROMAT
4000814138
ab € 7,37*
Ähnlich
PROMAT
4000814140
ab € 7,34*
Ähnlich
PROMAT
4000814146
ab € 13,30*
Ähnlich
PROMAT
4000814148
ab € 11,74*
Ähnlich
PROMAT
4000814150
ab € 11,65*
Ähnlich
PROMAT
4000814139
ab € 14,76*
Ähnlich
PROMAT
4000814143
ab € 18,12*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.