Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Maschinensägeblatt L700xB50xS2,5mm HSS Loch-D.10,5mm ZpZ 6 Kasto PROMAT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Artikel-Nr.:
     C3160-4000814143
Hersteller:
     PROMAT
Herst.-Nr.:
     4000814143
EAN/GTIN:
     4015448556039
Suchbegriffe:
Maschinen-Sägeblatt
Maschinensägeblatt
maschinen sägeblatt

Maschinensägeblatt L700xB50xS2,5mm HSS Loch-D.10,5mm ZpZ 6 Kasto PROMAT

HSS · vakuumgehärtetes Maschinensägeblatt zum Sägen fast jeden Materials · Zähne geschränkt · mit versetzten Spannlöchern (nur für Kasto-Maschinen geeignet) Weitere technische Eigenschaften: · für Maschine: nur für Kasto-Maschinen geeignet
Weitere Informationen:
Länge:
700 mm
Breite:
50 mm
Stärke:
2,5 mm
Loch-Ø:
10,5 mm
Zähne per Zoll:
6
Ausführung:
Kasto
Schneidstoff:
HSS
Marke:
PROMAT
Weitere Suchbegriffe: Maschinensägeblätter, Sägeblatt, Sägeblätter für Maschinensäge
Die besten Konditionen aller 14 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 18,09*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,37*
€ 30,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,03*
€ 28,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,73*
€ 27,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,02*
€ 26,20
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,48*
€ 24,37
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,09*
€ 21,53
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
PROMAT
4000814144
ab € 7,35*
Ähnlich
PROMAT
4000814142
ab € 7,34*
Ähnlich
PROMAT
4000814138
ab € 7,33*
Ähnlich
PROMAT
4000814140
ab € 7,34*
Ähnlich
PROMAT
4000814146
ab € 13,31*
Ähnlich
PROMAT
4000814148
ab € 11,75*
Ähnlich
PROMAT
4000814150
ab € 11,70*
Ähnlich
PROMAT
4000814139
ab € 14,83*
Ähnlich
PROMAT
4000814141
ab € 15,96*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.