Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Maschinensägeblatt L450xB40xS2mm HSS Loch-D.8,5mm ZpZ 8 Kasto PROMAT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Artikel-Nr.:
     C3160-4000814131
Hersteller:
     PROMAT
Herst.-Nr.:
     4000814131
EAN/GTIN:
     4015448555971
Suchbegriffe:
Maschinen-Sägeblatt
Maschinensägeblatt
maschinensägeblatt

Maschinensägeblatt L450xB40xS2mm HSS Loch-D.8,5mm ZpZ 8 Kasto PROMAT

HSS · vakuumgehärtetes Maschinensägeblatt zum Sägen fast jeden Materials · Zähne geschränkt · mit versetzten Spannlöchern (nur für Kasto-Maschinen geeignet) Weitere technische Eigenschaften: · für Maschine: nur für Kasto-Maschinen geeignet
Weitere Informationen:
Länge:
450 mm
Breite:
40 mm
Stärke:
2 mm
Loch-Ø:
8,5 mm
Zähne per Zoll:
8
Ausführung:
Kasto
Schneidstoff:
HSS
Marke:
PROMAT
Weitere Suchbegriffe: Maschinensägeblätter, Sägeblatt, Sägeblätter für Maschinensäge
Die besten Konditionen aller 16 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 7,98*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,42*
€ 13,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,35*
€ 13,51
pro Stück
ab 3 Stück
€ 11,34*
€ 13,49
pro Stück
ab 4 Stück
€ 11,32*
€ 13,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,46*
€ 12,45
pro Stück
ab 6 Stück
€ 10,45*
€ 12,44
pro Stück
ab 7 Stück
€ 10,43*
€ 12,41
pro Stück
ab 8 Stück
€ 10,42*
€ 12,40
pro Stück
ab 9 Stück
€ 10,41*
€ 12,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,21*
€ 12,15
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,73*
€ 11,58
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,98*
€ 9,50
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
PROMAT
4000814132
ab € 4,84*
Ähnlich
PROMAT
4000814134
ab € 4,85*
Ähnlich
PROMAT
4000814136
ab € 4,84*
Ähnlich
PROMAT
4000814128
ab € 4,86*
Ähnlich
PROMAT
4000814130
ab € 4,85*
Ähnlich
PROMAT
4000814129
ab € 5,59*
Ähnlich
PROMAT
4000814135
ab € 9,65*
Ähnlich
PROMAT
4000814133
ab € 9,62*
Ähnlich
PROMAT
4000814137
ab € 12,73*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.