Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Maschinensägeblatt L500xB40xS2mm HSS Loch-D.10,5mm ZpZ 6 PROMAT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Artikel-Nr.:
     C3160-4000814133
Hersteller:
     PROMAT
Herst.-Nr.:
     4000814133
EAN/GTIN:
     4015448555988
Suchbegriffe:
Maschinen-Sägeblatt
Maschinensägeblatt
maschinen sägeblatt

Maschinensägeblatt L500xB40xS2mm HSS Loch-D.10,5mm ZpZ 6 PROMAT

HSS · vakuumgehärtetes Maschinensägeblatt zum Sägen fast jeden Materials · Zähne geschränkt· Länge = Lochabstand
Weitere Informationen:
Länge:
500 mm
Breite:
40 mm
Stärke:
2 mm
Loch-Ø:
10,5 mm
Zähne per Zoll:
6
Schneidstoff:
HSS
Marke:
PROMAT
Weitere Suchbegriffe: Maschinensägeblätter, Sägeblatt, Sägeblätter für Maschinensäge
Die besten Konditionen aller 14 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 8,95*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,16*
€ 15,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,60*
€ 14,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,68*
€ 13,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,09*
€ 13,20
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,77*
€ 12,82
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,95*
€ 10,65
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
PROMAT
4000814132
ab € 4,58*
Ähnlich
PROMAT
4000814134
ab € 4,57*
Ähnlich
PROMAT
4000814136
ab € 4,53*
Ähnlich
PROMAT
4000814128
ab € 4,55*
Ähnlich
PROMAT
4000814130
ab € 4,57*
Ähnlich
PROMAT
4000814129
ab € 5,21*
Ähnlich
PROMAT
4000814131
ab € 7,34*
Ähnlich
PROMAT
4000814135
ab € 8,92*
Ähnlich
PROMAT
4000814137
ab € 11,71*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.