Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Maschinensägeblatt L400xB32xS1,5mm HSS Loch-D.8,5mm ZpZ 8 PROMAT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Artikel-Nr.:
     C3160-4000814130
Hersteller:
     PROMAT
Herst.-Nr.:
     4000814130
EAN/GTIN:
     4015448402091
Suchbegriffe:
Maschinen-Sägeblatt
Maschinensägeblatt
maschinensägeblatt 8z
maschinen sägeblatt

Maschinensägeblatt L400xB32xS1,5mm HSS Loch-D.8,5mm ZpZ 8 PROMAT

HSS · vakuumgehärtetes Maschinensägeblatt zum Sägen fast jeden Materials · Zähne geschränkt· Länge = Lochabstand
Weitere Informationen:
Länge:
400 mm
Breite:
32 mm
Stärke:
1,5 mm
Loch-Ø:
8,5 mm
Zähne per Zoll:
8
Schneidstoff:
HSS
Marke:
PROMAT
Weitere Suchbegriffe: Maschinensägeblätter, Sägeblatt, Sägeblätter für Maschinensäge
Die besten Konditionen aller 14 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,55*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,95*
€ 8,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 6,88*
€ 8,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,64*
€ 7,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,14*
€ 7,31
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,64*
€ 6,71
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,55*
€ 6,60
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,55*
€ 5,41
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
PROMAT
4000814132
ab € 4,56*
Ähnlich
PROMAT
4000814134
ab € 4,57*
Ähnlich
PROMAT
4000814136
ab € 4,57*
Ähnlich
PROMAT
4000814128
ab € 4,53*
Ähnlich
PROMAT
4000814129
ab € 5,21*
Ähnlich
PROMAT
4000814131
ab € 7,36*
Ähnlich
PROMAT
4000814135
ab € 8,93*
Ähnlich
PROMAT
4000814133
ab € 8,95*
Ähnlich
PROMAT
4000814137
ab € 11,70*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.