Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vorschlaghammer 3000g Hickory PROMAT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Pruef-/Guetezeichen
Artikel-Nr.:
     C3160-4000811197
Hersteller:
     PROMAT
Herst.-Nr.:
     4000811197
EAN/GTIN:
     4015448546337
Suchbegriffe:
Mottek
Vorschlaghammer
vorschlaghammer holz
vorschlaghammer

Vorschlaghammer 3000g Hickory PROMAT

DIN 1042 · Hammer im Gesenk geschmiedet · Bahn und Pinne gehärtet · Kanten gebrochen · mit Hickorystiel · holz- und ringverkeilt Weitere technische Eigenschaften: · Norm: DIN1042
Weitere Informationen:
Kopfgewicht:
3000 g
Stiellänge:
600 mm
Marke:
PROMAT
Stiel:
Hickory
Weitere Suchbegriffe: Hammer, Hämmer, Vorschlaghämmer
Die besten Konditionen aller 15 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 15,91*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,49*
€ 20,81
pro Stück
ab 3 Stück
€ 17,45*
€ 20,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,40*
€ 20,71
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,33*
€ 20,62
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,91*
€ 18,93
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Peddinghaus
5027033000
ab € 26,98*
Ähnlich
PROMAT
4000811198
ab € 18,69*
Ähnlich
PROMAT
4000811199
ab € 22,50*
Ähnlich
PROMAT
4000811200
ab € 25,43*
Ähnlich
Peddinghaus
5027031000
ab € 105,87*
Ähnlich
Peddinghaus
5027034000
ab € 36,94*
Ähnlich
Peddinghaus
5027035000
ab € 37,77*
Ähnlich
Peddinghaus
5027036000
ab € 51,16*
Ähnlich
Peddinghaus
5027038000
ab € 67,64*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.