Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wasserpumpenzange L.175mm Spann-W.26mm pol.blau kordiert PROMAT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     C3160-4000810664
Hersteller:
     PROMAT
Herst.-Nr.:
     4000810664
EAN/GTIN:
     4015448400509
Suchbegriffe:
Wapu Zange
Wapuzange
Wasserpumpenzange
Wasserpumpezange

Wasserpumpenzange L.175mm Spann-W.26mm pol.blau kordiert PROMAT

DIN/ISO 8976 · Chrom-Vanadium-Stahl · gesenkgeschmiedet · lackiert · mit durchgestecktem, poliertem Gewerbe · 7-fach verstellbar · mit profilierten und geschwungenen Schenkeln Weitere technische Eigenschaften: · Farbe: blau · Einstellpositionen: 7
Weitere Informationen:
Spannweite:
26 mm
Länge:
175 mm
Marke:
PROMAT
Material:
Chrom-Vanadin-Stahl
Kopf:
poliert
Norm:
DIN ISO 8976
Weitere Suchbegriffe: wapuzange 175 mm, wapu zange, Greifzange, Wasserpumpenzangen, Zangen
Die besten Konditionen aller 16 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,03*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,94*
€ 7,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 5,91*
€ 7,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,56*
€ 6,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,17*
€ 6,15
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,97*
€ 5,91
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,86*
€ 5,78
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,03*
€ 4,80
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Rothenberger
70527
ab € 6,36*
Ähnlich
PROMAT
4000810666
ab € 7,43*
Ähnlich
k.A.
4000810663
ab € 5,91*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.