Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wasserpumpenzange L.300mm Spann-W.45mm pol.blau kordiert PROMAT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     C3160-4000810666
Hersteller:
     PROMAT
Herst.-Nr.:
     4000810666
EAN/GTIN:
     4015448400523
Suchbegriffe:
Wapu Zange
Wapuzange
Wasserpumpenzange
Wasserpumpezange

Wasserpumpenzange L.300mm Spann-W.45mm pol.blau kordiert PROMAT

DIN/ISO 8976 · Chrom-Vanadium-Stahl · gesenkgeschmiedet · lackiert · mit durchgestecktem, poliertem Gewerbe · 7-fach verstellbar · mit profilierten und geschwungenen Schenkeln Weitere technische Eigenschaften: · Farbe: blau · Einstellpositionen: 7
Weitere Informationen:
Spannweite:
45 mm
Länge:
300 mm
Marke:
PROMAT
Material:
Chrom-Vanadin-Stahl
Kopf:
poliert
Norm:
DIN ISO 8976
Weitere Suchbegriffe: wapu zange 300mm, wapu zange, Greifzange, Wasserpumpenzangen, Zangen
Die besten Konditionen aller 14 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 7,43*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,02*
€ 13,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,77*
€ 12,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,76*
€ 11,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,31*
€ 11,08
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,05*
€ 10,77
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,43*
€ 8,84
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
PROMAT
4000810664
ab € 4,01*
Ähnlich
PROMAT
4000810665
ab € 4,20*
Ähnlich
k.A.
4000810663
ab € 5,88*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.