Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lochsäge D.27mm Schnitt-T.4mm HM-bestückt m.Bohrer u.Feder PROMAT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     C3160-4000800052
Hersteller:
     PROMAT
Herst.-Nr.:
     4000800052
EAN/GTIN:
     4015448741367
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Lochsäge
Zylindersäge
lochsäge

Lochsäge D.27mm Schnitt-T.4mm HM-bestückt m.Bohrer u.Feder PROMAT

Flachschnitt · hartmetallbestückte Schneiden erlauben mehrmaliges Nachschleifen · auswechselbarer Zentrierbohrer · Auswurffeder für den Bohrkern für Materialstärken bis 4 mm bei unlegierten Stählen · Edelstahl bis 2 mm · ab 31 mm Ø mit spezialgehärtetem Aufnahmehalter · Bohrkörper 12 mm · Schnitttiefe 4 mm · Anwendungshinweis: Beim Sägen von Metallen hochwertiges Schneidöl verwenden, bei Guss kein Schneidöl verwenden und beim Sägen von Aluminium Petroleum zuführen Weitere technische Eigenschaften: · Ausführung: mit Bohrer und Feder
Weitere Informationen:
Sägen-Ø:
27 mm
Schnitttiefe:
4 mm
Marke:
PROMAT
Material:
HM-bestückt
Weitere Suchbegriffe: Dosensenker, Lochsägen, Zylindersägen
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 17,38*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,69*
€ 31,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 25,42*
€ 30,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,20*
€ 27,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,13*
€ 26,33
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,82*
€ 24,78
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,38*
€ 20,68
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
PROMAT
4000800053
ab € 14,19*
Ähnlich
PROMAT
4000800055
ab € 15,40*
Ähnlich
PROMAT
4000800057
ab € 18,63*
Ähnlich
PROMAT
4000800058
ab € 18,65*
Ähnlich
PROMAT
4000800059
ab € 18,83*
Ähnlich
PROMAT
4000800060
ab € 18,81*
Ähnlich
PROMAT
ab € 17,92*
Ähnlich
PROMAT
4000800054
ab € 20,85*
Ähnlich
PROMAT
ab € 18,85*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.