Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lochsäge D.33mm Schnitt-T.4mm HM-bestückt m.Bohrer u.Feder PROMAT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     C3160-4000800058
Hersteller:
     PROMAT
Herst.-Nr.:
     4000800058
EAN/GTIN:
     4015448741428
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Lochsäge
Zylindersäge
hartmetall lochsäge
lochsäge

Lochsäge D.33mm Schnitt-T.4mm HM-bestückt m.Bohrer u.Feder PROMAT

Flachschnitt · hartmetallbestückte Schneiden erlauben mehrmaliges Nachschleifen · auswechselbarer Zentrierbohrer · Auswurffeder für den Bohrkern für Materialstärken bis 4 mm bei unlegierten Stählen · Edelstahl bis 2 mm · ab 31 mm Ø mit spezialgehärtetem Aufnahmehalter · Bohrkörper 12 mm · Schnitttiefe 4 mm · Anwendungshinweis: Beim Sägen von Metallen hochwertiges Schneidöl verwenden, bei Guss kein Schneidöl verwenden und beim Sägen von Aluminium Petroleum zuführen Weitere technische Eigenschaften: · Ausführung: mit Bohrer und Feder
Weitere Informationen:
Sägen-Ø:
33 mm
Schnitttiefe:
4 mm
Marke:
PROMAT
Material:
HM-bestückt
Weitere Suchbegriffe: lochsäge 33mm, Dosensenker, Lochsägen, Zylindersägen
Die besten Konditionen aller 14 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 18,69*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,95*
€ 30,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 25,16*
€ 29,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,86*
€ 28,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,95*
€ 27,31
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,60*
€ 25,70
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,69*
€ 22,24
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
PROMAT
4000800052
ab € 17,38*
Ähnlich
PROMAT
4000800053
ab € 14,29*
Ähnlich
PROMAT
4000800055
ab € 15,31*
Ähnlich
PROMAT
4000800057
ab € 18,67*
Ähnlich
PROMAT
4000800059
ab € 18,93*
Ähnlich
PROMAT
4000800060
ab € 18,82*
Ähnlich
PROMAT
4000800054
ab € 20,87*
Ähnlich
PROMAT
E6049121
ab € 17,86*
Ähnlich
PROMAT
E6049126
ab € 18,74*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.