| |
|
| Artikel-Nr.: 4757-1187453 Herst.-Nr.: k.A. EAN/GTIN: 4015448741404 |
| | |
|
| | |
| Flachschnitt · hartmetallbestückte Schneiden erlauben mehrmaliges Nachschleifen · auswechselbarer Zentrierbohrer · Auswurffeder für den Bohrkern für Materialstärken bis 4 mm bei unlegierten Stählen · Edelstahl bis 2 mm · ab 31 mm Ø mit spezialgehärtetem Aufnahmehalter · Bohrkörper 12 mm · Schnitttiefe 4 mm · Anwendungshinweis: Beim Sägen von Metallen hochwertiges Schneidöl verwenden, bei Guss kein Schneidöl verwenden und beim Sägen von Aluminium Petroleum zuführenWeitere technische Eigenschaften:· Ausführung: mit Bohrer und Feder Weitere Informationen: | | Sägen-Ø: | 31 mm | Schnitttiefe: | 4 mm | Marke: | PROMAT | Material: | HM-bestückt |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: lochsägen promat, Dosensenker, Zylindersägen, Lochsägen, 4000800056 |
| | |
| |