Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MoS² Hochdruckfett schwarzgrau 400g Kartusche PROMAT CHEMICALS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     C3160-4000355315
Hersteller:
     PROMAT
Herst.-Nr.:
     4000355315
EAN/GTIN:
     4015448552239
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Hochdruckfett
Kugellagerfett
Lagerfett
lagerfett

MoS² Hochdruckfett schwarzgrau 400g Kartusche PROMAT CHEMICALS

Hochleistungsmehrzweckfett · lithiumverseift · zur Schmierung extrem druck- und stoßbelasteter Lagerungen mit relativ langsamen Gleitbewegungen · für Wälz- und Gleitlager aller Art unter erschwerten Betriebsbedingungen sowie bei stoßweiser Belastung, Schwingungen und oszillierenden Bewegungen, auch solchen mit relativ hohem Gleitreibungsanteil · Anwendung bei Kraftfahrzeugen, Baumaschinen, landwirtschaftlichen Maschinen und Industriemaschinen wasserbeständig · hoher Korrosionsschutz · Notlaufeigenschaften · Temperaturbereich von -30 °C bis +120 °C (kurzzeitig bis +140 °C) · Kennzeichnung: KPF 2 K-30 / DIN 51 502 · NLGI-Klasse 2 Weitere technische Eigenschaften: · Kennzeichnung: KPF 2K-30 · Farbe: schwarzgrau
Weitere Informationen:
Inhalt:
400 g
Gebinde:
Kartusche
Temperaturbeständigkeit:
-30 bis +120 °C
NLGI-Klasse:
2
Marke:
PROMAT CHEMICALS
Gefahrstoff - Lagerklasse:
11
REACH - WGK (Wassergefährdungsklassen):
WGK 1
Weitere Suchbegriffe: Fett, Fette, Gleitlagerfett, Hochdruckfette, Hochleistungsfette, NOW, Schmierstoff, Schmierstoffe, Wälzlagerfette
Die besten Konditionen aller 13 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,16*
  
Preis gilt ab 36.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Stück
€ 4,24*
€ 5,05
pro Stück
ab 24 Stück
€ 4,11*
€ 4,89
pro Stück
ab 60 Stück
€ 3,85*
€ 4,58
pro Stück
ab 120 Stück
€ 3,65*
€ 4,34
pro Stück
ab 240 Stück
€ 3,45*
€ 4,11
pro Stück
ab 36000 Stück
€ 3,16*
€ 3,76
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
PROMAT
4000356302
ab € 12,77*
Zubehör
AEROTEC
2010244
ab € 23,74*
Zubehör
Mato
34 244 04
ab € 283,06*
Zubehör
Mato
34 244 11
ab € 361,92*
Zubehör
Mato
3460259
ab € 33,07*
Zubehör
Pressol
14 401 241
ab € 32,21*
Zubehör
UMETA Hermann Ulrichskötter Metallwarenfabrik
V002100
ab € 48,47*
Zubehör
Pressol
14203 341
ab € 25,51*
Zubehör
Mato
3062279
ab € 16,19*
Zubehör
Pressol
14700001
ab € 30,89*
Zubehör
Pressol
12845
ab € 31,61*
Zubehör
Pressol
18051
ab € 251,99*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.