|  |
 |
| Artikel-Nr.: C3160-4000355310 Herst.-Nr.: 4000355310 EAN/GTIN: 4015448552222 |
| | | |
|
|  |  |
 | Hochtemperaturfett hell 400g Kartusche PROMAT CHEMICALS naturfarbenes PU-Schmierfett · extrem temperaturstabil · eignet sich besonders zur Schmierung von hochdruck- und temperaturbelasteten Wälz- und Gleitlagern, Ofenanlagen, Trockenöfen, Förderanlagen, Heißwindventilatoren, speziellen Elektromotoren · Temperaturbereich von -30 °C bis +160 °C · Kennzeichnung: KP 2P-30 / DIN 51 502 · NLGI-Klasse 2 Weitere technische Eigenschaften: · Kennzeichnung: KP 2P-30 · Farbe: hell Weitere Informationen:  |  | Inhalt: | 400 g | Gebinde: | Kartusche | Temperaturbeständigkeit: | -30 bis +160 °C | NLGI-Klasse: | 2 | Marke: | PROMAT CHEMICALS | Gefahrstoff - Lagerklasse: | 10-13 | REACH - WGK (Wassergefährdungsklassen): | WGK 2 |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: Gleitlagerfett, Wälzlagerfett, lagerfett, Fett, Fette, Hochleistungsfette, Hochtemperaturfette, NOW, Schmierstoff, Schmierstoffe, Wälzlagerfette |
|  |  |
| |