Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mehrzweckfett 400g hell Kartusche PROMAT CHEMICALS


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     4757-107119
Hersteller:
     PROMAT
Herst.-Nr.:
     4000355301
EAN/GTIN:
     4015448552192
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Kugellagerfett
Lagerfett
Mehrzweckfett
Schmierfett

Mehrzweckfett 400g hell Kartusche PROMAT CHEMICALS

helles Universalfett · lithiumverseift · Einsatz sowohl zur allgemeinen Maschinenschmierung als auch für anspruchsvolle Schmierstellen · zur Schmierung von Gleit- und Wälzlagern bei Baumaschinen, Förderanlagen, an Kraftfahrzeugen, Lkw, Industriemaschinen usw. · als Abschmierfett in Bau- und Landmaschinen · wasserbeständig · walkstabil · oxidationsbeständig · silikon- und harzfrei · Temperaturbereich von -30 °C bis +120 °C (kurzzeitig bis +130 °C) · Kennzeichnung: K 2 K-30 / DIN 51 502 · NLGI-Klasse 2 Weitere technische Eigenschaften: · Farbe: hell · Temperatur: -30 bis +120°C
Weitere Informationen:
Inhalt:
400 g
Gebinde:
Kartusche
Marke:
PROMAT CHEMICALS
Gefahrstoff - Lagerklasse:
11
REACH - WGK (Wassergefährdungsklassen):
WGK 1
Weitere Suchbegriffe: Gleit- und Wälzlagerfett, Gleitlagerfett, Wälzlagerfett, kartusche 400g kugellagerfett, kugellagerfett kartuschen, lagerfett, Fett, Fette, Lithium, Mehrzweckfette, NOW, Schmiermittel, Schmierstoff, Schmierstoffe
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4757
nicht lagernd
12
pro Stück
€ 4,95*
ab € 2,71*
€ 3,66*
3 Tage
5580
12
pro Kartonage
€ 5,59*
ab € 3,14*
€ 4,08*
4 Tage
9300
12
pro Stück
€ 8,90*
ab € 3,1488*
€ 4,0988*
12 Tage
nicht lagernd
12
pro Stück
€ 7,99*
ab € 3,29167*
€ 4,28167*
4 Tage
11340
12
pro Stück
€ 6,90*
ab € 3,00*
€ 4,52*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Stück
€ 3,66*
€ 4,36
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,57*
€ 4,25
pro Stück
ab 24 Stück
€ 3,53*
€ 4,20
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,34*
€ 3,97
pro Stück
ab 60 Stück
€ 3,31*
€ 3,94
pro Stück
ab 120 Stück
€ 3,28*
€ 3,90
pro Stück
ab 240 Stück
€ 3,25*
€ 3,87
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,71*
€ 3,22
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Stück
Mindestbestellmenge: 12 Stück ( entspricht € 43,92* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
PROMAT
4000356302
ab € 12,78*
Zubehör
AEROTEC
2010244
ab € 22,98*
Zubehör
Mato
34 244 04
ab € 342,82*
Zubehör
Mato
3460259
ab € 33,15*
Zubehör
Pressol
14 401 241
ab € 32,33*
Zubehör
PROMAT
ab € 21,36*
Zubehör
UMETA Hermann Ulrichskötter Metallwarenfabrik
V002100
ab € 48,80*
Zubehör
Pressol
14203 341
ab € 25,63*
Zubehör
Mato
3062279
ab € 16,21*
Zubehör
Pressol
14700001
ab € 30,31*
Zubehör
Pressol
12845
ab € 31,16*
Zubehör
Pressol
18051
ab € 251,46*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.