Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Markierungsspray blau 500 ml Spraydose PROMAT CHEMICALS


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Gefahrenpiktogramm
Gefahrenpiktogramm
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     37XCW-4000354081
Hersteller:
     PROMAT
Herst.-Nr.:
     4000354081
EAN/GTIN:
     4015448473039
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Baustellenmarkierspray
Bodenmarkierspray
Farb-Sprühdose
Farbspray

Markierungsspray blau 500 ml Spraydose PROMAT CHEMICALS

hochwertiger Lack auf Acrylharz-Basis · mit intensiven, dauerhaften Farb- und Leuchtpigmenten · frostsichere Langzeitmarkierung (3 - 6 Monate) · hohe Leucht- und Deckkraft · geringe Verschmutzungsgefahr · Sprühkopf mit 360°-Spezialventil zur Kennzeichnung in allen Lagen, auch Überkopf · trocken nach ca. 1 - 5 Min. (abhängig von der Umgebungstemperatur) · frei von Schwermetallen und Silikonen
Weitere Informationen:
Farbe:
blau
Inhalt:
500 ml
Gebinde:
Spraydose
Marke:
PROMAT CHEMICALS
ChemVOCFabV - VOC-Gehalt (g/Gebinde) für Lieferungen in die:
300.50
Druckgaspackungen:
ja
Faktor:
3
Gefahrgut - Beförderungskategorie:
2
Gefahrgut - Bezeichnung:
Druckgaspackungen
Gefahrgut - Gefahrzettel:
2.1
Gefahrgut - Klasse:
2
Gefahrgut - Klassifizierungscode:
5F
Gefahrgut - N.A.G Komponenten:
Aerosol
Gefahrgut - Tunnelbeschränkungscode:
D
Gefahrgut - UN-Nummer:
UN1950
Gefahrstoff - Lagerklasse:
2B
Hochentzündlich:
ja
REACH - Flammpunkt °C:
-87
REACH - Gefahrstoff:
ja
REACH - H-Sätze:
H222 - Extrem entzündbares Aerosol. | H229 - Behälter steht unter Druck: kann bei Erwärmung berste | H319 - Verursacht schwere Augenreizung. | H336 - Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen. | H315 - Verursacht Hautreizungen. | H412 - Schädlich für Wasserorganismen, mit langfristiger Wir
REACH - UFI-Nummer:
K360-30TS-J00X-T642
REACH - WGK (Wassergefährdungsklassen):
WGK 2

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Weitere Suchbegriffe: Handmarkierspray, Markierungsspray, Signierspray, baustellenmarkierspray blau, baustellenmarkierspray, Baumarker, Baustellenmarkierungssprays, Lack, Markierspray, Markierungssprays, NOW
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 37XCW
1738
12
pro Stück
€ 4,90*
ab € 2,77*
€ 2,81*
4 Tage
1029
12
pro Kartonage
€ 5,59*
ab € 2,70*
€ 3,63*
6 Tage
1714
12
pro Stück
€ 4,90*
ab € 3,12*
€ 4,18*
4 Tage
1714
12
pro Stück
€ 4,99*
ab € 3,09*
€ 4,20*
4 Tage
4
1
pro Stück
€ 5,99*
ab € 2,95*
€ 4,52*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 37XCW
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Stück
€ 2,81*
€ 3,34
pro Stück
ab 36 Stück
€ 2,80*
€ 3,33
pro Stück
ab 120 Stück
€ 2,78*
€ 3,31
pro Stück
ab 240 Stück
€ 2,77*
€ 3,30
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Stück
Mindestbestellmenge: 12 Stück ( entspricht € 33,72* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 37XCW
Versand: Lager 37XCW
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 192,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 37XCW
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
PROMAT
4000354082
ab € 2,70*
Ähnlich
PROMAT
4000354084
ab € 2,70*
Ähnlich
PROMAT
4000354085
ab € 2,70*
Ähnlich
PROMAT
4000354087
ab € 2,71*
Ähnlich
PROMAT
4000354086
ab € 2,70*
Ähnlich
PROMAT
4000354080
ab € 2,70*
Ähnlich
PROMAT
4000354083
ab € 2,71*
Ähnlich
Soppec
141519E
ab € 3,22*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.