Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SOPPEC Markierfarbe Fluo T.P., für ca. 10 Monate, blau, fluoreszierend, 500ml/Dose


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     114-12427
Hersteller:
     Soppec
Herst.-Nr.:
     141519E
EAN/GTIN:
     k.A.
technisches Datenblatt
Produktinformation
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Bodenmarkierfarbe
Bodenmarkierungsfarbe
Markierfarbe
Markierungsfarbe
SOPPEC Markierfarbe Fluo T.P.,für ca. 12 Monate,blau,fluoreszierend,500ml/Dose

SOPPEC Markierfarbe Fluo T.P., Markierungen für einen begrenzten Zeitraum, hält durchschnittlich 12 Monate, löst sich bei mechanischen Belastungen vom Untergrund, haftetgut auf jeglichen Untergründen auch auf feuchten, Toluol- und Xylolfrei, bis zu -20°C Außentemperatur anwendbar, Trockenzeit: ca. 5 Minuten, Farbe: blau, fluoreszierend,Inhalt: 500 ml/Dose
Weitere Informationen:
Marke:
SOPPEC
Sorte:
Markierungsfarbe

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Angebote (22)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
3587
12
€ 5,99*
ab € 3,26*
€ 4,18*
2 Tage
4951
12
€ 5,45*
ab € 3,28*
€ 4,20*
2 Tage
3416
12
€ 5,59*
ab € 3,44*
€ 4,41*
5 Tage
4795
12
€ 8,90*
ab € 3,55*
€ 4,52*
Lager 114
1
€ 8,00*
ab € 9,45*
€ 15,26*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 114
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,26*
€ 18,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,43*
€ 17,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,17*
€ 16,86
pro Stück
ab 12 Stück
€ 12,96*
€ 15,42
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,47*
€ 14,84
pro Stück
ab 24 Stück
€ 11,21*
€ 13,34
pro Stück
ab 50 Stück
€ 10,94*
€ 13,02
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 9,45*
€ 11,25
pro Stück
Lagerstand: Lager 114
Versand: Lager 114
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 114
Zeitraum:innerhalb von 21 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
A.M.P.E.R.E. System
406055 630630030
ab € 21,01*
Zubehör
Soppec
441617
ab € 36,73*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.