Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Markierungsspray grün 500 ml Spraydose PROMAT CHEMICALS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Gefahrenpiktogramm
Gefahrenpiktogramm
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     C3160-4000354082
Hersteller:
     PROMAT
Herst.-Nr.:
     4000354082
EAN/GTIN:
     4015448473046
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Baustellenmarkierspray
Bodenmarkierspray
Farb-Sprühdose
Farbspray

Markierungsspray grün 500 ml Spraydose PROMAT CHEMICALS

hochwertiger Lack auf Acrylharz-Basis · mit intensiven, dauerhaften Farb- und Leuchtpigmenten · frostsichere Langzeitmarkierung (3 - 6 Monate) · hohe Leucht- und Deckkraft · geringe Verschmutzungsgefahr · Sprühkopf mit 360°-Spezialventil zur Kennzeichnung in allen Lagen, auch Überkopf · trocken nach ca. 1 - 5 Min. (abhängig von der Umgebungstemperatur) · frei von Schwermetallen und Silikonen
Weitere Informationen:
Farbe:
grün
Inhalt:
500 ml
Gebinde:
Spraydose
Marke:
PROMAT CHEMICALS
REACH - Flammpunkt °C:
-87
Gefahrgut - Bezeichnung:
Druckgaspackungen
Gefahrgut - Klasse:
2
Faktor:
3
Druckgaspackungen:
ja
Hochentzündlich:
ja
Gefahrgut - Beförderungskategorie:
2
Gefahrgut - UN-Nummer:
UN1950
REACH - H-Sätze:
H222 - Extrem entzündbares Aerosol. | H229 - Behälter steht unter Druck: kann bei Erwärmung berste | H319 - Verursacht schwere Augenreizung. | H336 - Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen. | H315 - Verursacht Hautreizungen. | H412 - Schädlich für Wasserorganismen, mit langfristiger Wir
REACH - Gefahrstoff:
ja
Gefahrstoff - Lagerklasse:
2B
ChemVOCFabV - VOC-Gehalt (g/Gebinde) für Lieferungen in die:
300.50
Gefahrgut - Gefahrzettel:
2.1
Gefahrgut - Tunnelbeschränkungscode:
D
Gefahrgut - N.A.G Komponenten:
Aerosol
REACH - UFI-Nummer:
K360-30TS-J00X-T642
Gefahrgut - Klassifizierungscode:
5F
REACH - WGK (Wassergefährdungsklassen):
WGK 2
Gefahrstoff:
k.A.

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Weitere Suchbegriffe: Handmarkierspray, Markierungsspray, Signierspray, signierspray 500 ml, baustellenmarkierspray, Baumarker, Baustellenmarkierungssprays, Lack, Markierspray, Markierungssprays, NOW
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 2,97*
  
Preis gilt ab 12 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,17*
€ 6,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,75*
€ 5,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,60*
€ 5,47
pro Stück
ab 12 Stück
€ 2,97*
€ 3,53
pro Stück
ab 36 Stück
€ 2,96*
€ 3,52
pro Stück
ab 120 Stück
€ 2,94*
€ 3,50
pro Stück
ab 240 Stück
€ 2,92*
€ 3,47
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 2,88*
€ 3,43
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
PROMAT
4000354081
€ 2,97*
Ähnlich
PROMAT
4000354084
€ 2,97*
Ähnlich
PROMAT
4000354085
€ 4,10*
Ähnlich
PROMAT
4000354087
€ 22,87002*
Ähnlich
PROMAT
4000354086
€ 3,94*
Ähnlich
PROMAT
4000354080
€ 2,97*
Ähnlich
PROMAT
4000354083
€ 4,08*
Ähnlich
Soppec
141518E
€ 4,79*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.