Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schlauchschelle 12-20mm W4 Bandbr.9mm Btl.PROMAT


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     1690-4000348032
Hersteller:
     PROMAT
Herst.-Nr.:
     4000348032
EAN/GTIN:
     4015448744757
Suchbegriffe:
Schlauchbinder
Schneckengewinde-Schellen
Schneckengewinde-Schlauchschelle
Schneckengewindeschellen

Schlauchschelle 12-20mm W4 Bandbr.9mm Btl.PROMAT

nach DIN3017 · Werkstoff (V2A) Edelstahl · Sechskantschraube SW 7 · Schneckengewinde
Weitere Informationen:
Spannbereich:
12-20 mm
Bandbreite:
9 mm
Marke:
PROMAT
Ausführung:
W4
Material:
Edelstahl
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1690
1350
100
pro Stück
€ 5,99*
ab € 0,2891*
€ 0,3699*
2 Tage
1260
100
pro Kartonage
€ 5,59*
ab € 0,2964*
€ 0,3764*
6 Tage
180000
10000
pro Kartonage
Frei Haus
ab € 0,3684*
€ 0,418*
6 Tage
180000
10000
pro Kartonage
Frei Haus
ab € 0,3997*
€ 0,4397*
10 Tage
nicht lagernd
100
pro Kartonage
€ 4,95*
ab € 0,3068*
€ 0,4398*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,3699*
€ 0,44018
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,3698*
€ 0,44006
pro Stück
ab 300 Stück
€ 0,3697*
€ 0,43994
pro Stück
ab 400 Stück
€ 0,3696*
€ 0,43982
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,3495*
€ 0,41591
pro Stück
ab 600 Stück
€ 0,3494*
€ 0,41579
pro Stück
ab 700 Stück
€ 0,3493*
€ 0,41567
pro Stück
ab 800 Stück
€ 0,3492*
€ 0,41555
pro Stück
ab 900 Stück
€ 0,3491*
€ 0,41543
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,3391*
€ 0,40353
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,3191*
€ 0,37973
pro Stück
ab 300000 Stück
€ 0,2891*
€ 0,34403
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 36,99* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1690
Versand: Lager 1690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 5,99*
ab € 75,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
PROMAT
4000348031
ab € 0,28*
Ähnlich
PROMAT
4000348033
ab € 0,2891*
Ähnlich
PROMAT
4000348034
ab € 0,3028*
Ähnlich
PROMAT
4000348035
ab € 0,298*
Ähnlich
PROMAT
4000348037
ab € 0,3686*
Ähnlich
PROMAT
4000348030
ab € 0,272*
Ähnlich
S-S-T SchellenserviceTeam GmbH
1012020094J
ab € 0,3498*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.