Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1690-4000348003 Herst.-Nr.: 4000348003 EAN/GTIN: 4015448744467 |
| |
|
| | |
| Schlauchschelle 16-27mm W1 Bandbr.9mm Btl.PROMAT nach DIN3017 · Werkstoff (W1) verzinkt · Sechskantschraube SW 7 · Schneckengewinde Weitere Informationen: | | Spannbereich: | 16-27 mm | Bandbreite: | 9 mm | Marke: | PROMAT | Ausführung: | W1 | Material: | Stahl, verzinkt |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (12) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Lager 1690 | | | | 100 | | pro Stück | € 5,99* | ab € 0,1114* | € 0,1562* | | | | | | | 2 Tage | | | 100 | | pro Kartonage | € 5,59* | ab € 0,1148* | € 0,1598* | | | | | 6 Tage | | | 10000 | | pro Kartonage | Frei Haus | ab € 0,1502* | € 0,1795* | | | | | 13 Tage | | | 100 | | pro Kartonage | € 7,99* | ab € 0,1308* | € 0,1798* | | | | | 10 Tage | | | 100 | | pro Kartonage | € 4,95* | ab € 0,1199* | € 0,1809* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1690 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück | Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 15,62* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | | | Lagerstand: Lager 1690 | | Versand: Lager 1690 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 15,00* | € 5,99* | | ab € 75,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 15,00* |
| | | | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | | | | |
|