| |
|
| Artikel-Nr.: C3159-4913HS22 Herst.-Nr.: 4913HS22 EAN/GTIN: 4260311651131 |
| |
|
| | |
| schmitz Elektronik Spitzzange ESD gebogen sehr lange kräftige Backen -ohne Hieb - 200mm, mit durchgestecktem Gelenk und ESD-fähigem Zwei-Komponenten-Kunststoffgriff. Mit Öffnungsfedern. Die Hochglanzpolierten Oberflächen mit feinem Ölfilm haben einen relativ guten Rostschutz. Es entstehen keine Störungen im Schaltkreis durch abblätternde Chromteile. Weitere Informationen: | | Gewicht: | 125 g | Länge: | 200 mm | Griff: | Zweikomponentengriff | Greifflächen: | ohne Hieb | Zangengelenk: | Durchgesteckt | Oberfläche: | Hochglanz-Spiegelpolitur | Norm: | DIN ISO 9655 | Qualitätsmerkmal: | Made in Germany |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: spitzzange gebogen, elektronik spitzzange, Zange, schmitz, schmitz Zange, Elektronikzange, Greifende-Zange, Spitzzange ESD, ESD-Spitzzange ESD, Elektronik-Spitzzange ESD gebogen, Mechanikerzange, Mechaniker Zangen, FlachRundzange ESD, HalbRundzange ESD, Radiozange, Schnabelzange |
| | |
| |