Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

schmitz Elektronik Spitzzange ESD gerade sehr lange kräftige Backen -mit Hieb - 200mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
B-ESD Spitzzange ESD sehr lange kräftige Backen -mit Hieb - 200mm
B-ESD Spitzzange ESD sehr lange kräftige Backen -mit Hieb - 200mm
A-ESD Spitzzange ESD sehr lange kräftige Backen -mit Hieb - 200mm
Z-ESD Spitzzange ESD sehr lange kräftige Backen -mit Hieb - 200mm
ESD Zeichen
Elektronik Zeichen
LOGO - Schmitz Zangen
Artikel-Nr.:
     C3159-4912HS22
Hersteller:
     Schmitz
Herst.-Nr.:
     4912HS22
EAN/GTIN:
     4260311651124
Suchbegriffe:
ESD-Zange
Elektronik-Spitzzange
Elektronikspitzzange
Spitzzange

schmitz Elektronik Spitzzange ESD sehr lange kräftige Backen -mit Hieb - 200mm, mit durchgestecktem Gelenk und ESD-fähigem Zwei-Komponenten-Kunststoffgriff. Mit Öffnungsfedern. Die Hochglanzpolierten Oberflächen mit feinem Ölfilm haben einen relativ guten Rostschutz. Es entstehen keine Störungen im Schaltkreis durch abblätternde Chromteile.

Weitere Informationen:
Gewicht:
125 g
Länge:
200 mm
Griff:
Zweikomponentengriff
Greifflächen:
mit Hieb
Zangengelenk:
Durchgesteckt
Oberfläche:
Hochglanz-Spiegelpolitur
Norm:
DIN ISO 9655
Qualitätsmerkmal:
Made in Germany
Weitere Suchbegriffe: spitzzange gerade, elektronik spitzzange, spitzzange 200mm lang, Zange, schmitz, schmitz Zange, Elektronikzange, Greifende-Zange, Spitzzange ESD, ESD-Spitzzange ESD, Elektronik-Spitzzange ESD, ElektronikSpitzzange ESD, ESD Zange, FlachRundzange ESD, HalbRundzange ESD, Radiozange, Spitzzange ESD gebogen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 45,64*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 60,69*
€ 72,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 59,74*
€ 71,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 56,76*
€ 67,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 54,59*
€ 64,96
pro Stück
ab 20 Stück
€ 53,56*
€ 63,74
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 45,64*
€ 54,31
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Schmitz
4222HS22
ab € 33,50*
Ähnlich
Schmitz
4221HS22
ab € 31,53*
Ähnlich
Schmitz
4421HS22
ab € 35,54*
Ähnlich
Schmitz
4922HS22
ab € 45,48*
Ähnlich
Schmitz
4921HS22
ab € 41,46*
Ähnlich
Schmitz
4231HS22
ab € 31,61*
Ähnlich
Schmitz
4213HS22
ab € 35,58*
Ähnlich
Schmitz
4414HS22
ab € 41,75*
Ähnlich
Schmitz
4914HS22
ab € 50,57*
Ähnlich
Schmitz
4913HS22
ab € 46,92*
Ähnlich
Schmitz
4212HS22
ab € 33,62*
Ähnlich
Schmitz
4211HS22
ab € 31,41*
Ähnlich
Schmitz
4201HS22
ab € 33,63*
Ähnlich
Schmitz
4411HS22
ab € 35,36*
Ähnlich
Schmitz
4911HS22
ab € 41,42*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.