| |
|
| Artikel-Nr.: C3159-4311HS22 Herst.-Nr.: 4311HS22 EAN/GTIN: 4260311651315 |
| |
|
| | |
| schmitz Elektronik Spitzzange ESD kurze kräftige Backen -ohne Hieb - 140mm, mit durchgestecktem Gelenk und ESD-fähigem Ein-Komponenten-Kunststoffgriff. Mit Öffnungsfedern. Die Hochglanzpolierten Oberflächen mit feinem Ölfilm haben einen relativ guten Rostschutz. Es entstehen keine Störungen im Schaltkreis durch abblätternde Chromteile. Weitere Informationen: | | Gewicht: | 73 g | Länge: | 140 mm | Griff: | Zweikomponentengriff | Greifflächen: | ohne Hieb | Zangengelenk: | Durchgesteckt | Oberfläche: | Hochglanz-Spiegelpolitur | Norm: | DIN ISO 9655 | Qualitätsmerkmal: | Made in Germany |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: elektronik spitzzange, Zange, schmitz, schmitz Zange, Elektronikzange, Greifende-Zange, Spitzzange ESD, ESD-Flach-Spitzzange ESD, Elektronik-Spitzzange ESD, ESD Zange, Radiozange, SchnabelSpitzzange ESD, Schnabelzange |
| | |
| |