Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fackelmann Sieb 19 cm ArcaLina weiß Kunststoff


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht - Fackelmann Sieb 19 cm ArcaLina weiß Kunststoff
Artikeldetailsicht - Fackelmann Sieb 19 cm ArcaLina weiß Kunststoff
Artikel-Nr.:
     C3058-49244
Hersteller:
     Fackelmann
Herst.-Nr.:
     49244
EAN/GTIN:
     4008033492447
Suchbegriffe:
Draht-Küchensieb
Drahtseiher
Großküchensieb
Haushaltsieb

Sieb 19 cm ArcaLina

Siebe finden in der Küche viele Anwendungsmöglichkeiten. Nudeln aus dem Wasser oder Gewürzes aus der Soße sieben sind tägliche Arbeiten. Dafür benötigt man ein gutes und robustes Sieb. Fackelmann hat deshalb Siebe in vielen verschiedenen Größen entwickelt. Das Sieb verhindert das durchruschten von Zutaten. Das Sieb aus Kunststoff besitzt die Maße 19x34 cm und ist spülmaschinengeeignet.

Weitere Informationen:
Farbe:
Weiß
Maße:
Ø190 mm | 340 mm
Weitere Suchbegriffe: Haushaltssieb, Küchensieb, Suppensieb, fackelmann haushaltssieb 19 cm, draht küchensieb, fackelmann haushaltsiebe, Sieb, Mehlsieb, Absieben, Küchenhelfer, Dekorieren, Seiher, Küchenseiher, Sieben
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,02*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,17*
€ 8,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,47*
€ 6,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,41*
€ 6,44
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,14*
€ 6,12
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,94*
€ 5,88
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,02*
€ 4,78
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Fackelmann
42334
ab € 3,46*
Ähnlich
Fackelmann
49242
ab € 2,26*
Ähnlich
Fackelmann
49241
ab € 0,97*
Ähnlich
Fackelmann
42410
ab € 1,84*
Ähnlich
Fackelmann
42420
ab € 2,64*
Ähnlich
Fackelmann
42332
ab € 1,84*
Ähnlich
Fackelmann
42331
ab € 1,55*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.