Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fackelmann Sieb 10 cm Edelstahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht - Fackelmann Sieb 10 cm Edelstahl
Artikeldetailsicht - Fackelmann Sieb 10 cm Edelstahl
Artikel-Nr.:
     C3058-42332
Hersteller:
     Fackelmann
Herst.-Nr.:
     42332
EAN/GTIN:
     4008033423328
Suchbegriffe:
Draht-Küchensieb
Drahtseiher
Großküchensieb
Haushaltsieb

Sieb 10 cm aus Edelstahl

Siebe finden in der Küche viele Anwendungsmöglichkeiten. Nudeln aus dem Wasser oder Gewürzes aus der Soße sieben sind tägliche Arbeiten. Dafür benötigt man ein gutes und robustes Sieb. Fackelmann hat deshalb Siebe in vielen verschiedenen Größen entwickelt. Das stabile Netz verhindert das durchrutschen von Zutaten. Das Sieb ist aus Edelstahl und hat eine Größe von 10 cm, es ist weiß/silber. Zudem ist das Sieb spülmaschinengeeignet.

Weitere Informationen:
Farbe:
Silber | Weiß
Maße:
Ø100 mm | 230 mm
Weitere Suchbegriffe: Haushaltssieb, Küchensieb, Suppensieb, haushaltsieb 10cm, draht küchensieb, fackelmann haushaltsiebe, Sieb, Mehlsieb, Absieben, Küchenhelfer, Dekorieren, Seiher, Küchenseiher, Sieben
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,85*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,51*
€ 4,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,48*
€ 2,95
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,42*
€ 2,88
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,29*
€ 2,73
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,25*
€ 2,68
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,85*
€ 2,20
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Fackelmann
42420
ab € 2,64*
Ähnlich
Fackelmann
49242
ab € 2,30*
Ähnlich
Fackelmann
42334
ab € 3,46*
Ähnlich
Fackelmann
49244
ab € 4,05*
Ähnlich
Fackelmann
42410
ab € 1,85*
Ähnlich
Fackelmann
49241
ab € 0,96*
Ähnlich
Fackelmann
42331
ab € 1,54*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.