Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fackelmann 2 Dessert-/ Vorspeisenringe Ø 7,5/6,5x4,5 cm Edelstahl


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht - Fackelmann 2 Dessert-/ Vorspeisenringe Ø 7,5/6,5x4,5 cm Edelstahl
Artikeldetailsicht - Fackelmann 2 Dessert-/ Vorspeisenringe Ø 7,5/6,5x4,5 cm Edelstahl
Artikel-Nr.:
     C3058-48176
Hersteller:
     Fackelmann
Herst.-Nr.:
     48176
EAN/GTIN:
     4008033481762
Suchbegriffe:
Back-Formen
Backformen
Backformen-Set
Dessert-Ring

Dessert-/ Vorspeisenringe aus Edelstahl

Der Vorspeisering aus Edelstahl ist perfekt zum Portionieren von Desserts und Beilagen wie Gemüse oder Reis geeignet. Doch auch bei der Kreation von ansprechenden Desserts ist er hilfreich. Die Ringe haben einen Durchmesser von 6,5 und 7,5 cm und sind spülmaschinengeeignet.

Weitere Informationen:
Farbe:
Silber
Maße:
75 mm | 45 mm
Weitere Suchbegriffe: Dessertring, Moussee-Form, Mousseeform, Schaumspeise-Form, Schaumspeise-Ring, Schaumspeiseform, Schaumspeisering, Vorspeise-Ring, Vorspeisering, fackelmann backform rund, back formen, backformen rund, Ring, Dessert, Anrichten, Servieren, Küchenhelfer, Vorspeise, Dekoration, Pudding
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,03*
  
Preis gilt ab 7.500 Paar
1 Paar enthält 2 Stück (ab € 2,515* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 8,59*
€ 10,22
pro Paar
ab 5 Paar
€ 6,67*
€ 7,94
pro Paar
ab 10 Paar
€ 6,66*
€ 7,93
pro Paar
ab 20 Paar
€ 6,33*
€ 7,53
pro Paar
ab 50 Paar
€ 6,09*
€ 7,25
pro Paar
ab 7500 Paar
€ 5,03*
€ 5,99
pro Paar
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.