Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fackelmann Tortenheber Ovalgriff 26 cm Edelstahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht - Fackelmann Tortenheber Ovalgriff 26 cm Edelstahl
Artikeldetailsicht - Fackelmann Tortenheber Ovalgriff 26 cm Edelstahl
Artikel-Nr.:
     C3058-40425
Hersteller:
     Fackelmann
Herst.-Nr.:
     40425
EAN/GTIN:
     4008033404259
Suchbegriffe:
Ausstech-Formen
Ausstechformen
Plätzchen-Ausstechformen
Plätzchen-Form

Tortenheber 26 cm aus Edelstahl

Am Kuchenbuffet und am Kaffeetisch zuhause darf ein Tortenheber nicht fehlen. Nur mit seiner Hilfe kann das Tortenstück heil von der Tortenplatte auf den Teller befördert werden. Die Variante aus Edelstahl in schlichtem Design ist langlebig und passt optisch perfekt an jeden Tisch. Der Tortenheber aus Edelstahl hat eine Größe von 26 cm und ist spülmaschinengeeignet. Durch den Ovalgriff liegt er besonders gut in der Hand.

Weitere Informationen:
Farbe:
Silber
Maße:
260 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,84*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,46*
€ 6,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,99*
€ 4,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,73*
€ 4,44
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,68*
€ 4,38
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,41*
€ 4,06
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,84*
€ 3,38
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Fackelmann
21500
ab € 15,77*
Zubehör
Fackelmann
21504
ab € 7,71*
Zubehör
Fackelmann
21505
ab € 10,47*
Zubehör
Fackelmann
21506
ab € 7,08*
Zubehör
Fackelmann
21507
ab € 4,13*
Zubehör
Fackelmann
21508
ab € 13,98*
Zubehör
Fackelmann
21513
ab € 1,59*
Zubehör
Fackelmann
21510
ab € 2,68*
Zubehör
Fackelmann
21511
ab € 2,59*
Zubehör
Fackelmann
21514
ab € 9,45*
Zubehör
Fackelmann
21600
ab € 9,75*
Zubehör
Fackelmann
21601
ab € 8,54*
Zubehör
FMprofessional
21753
ab € 9,23*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.