Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kraftschrauber-Verbindungsstück, aussen 3/8"-innen 1/2", ELORA-7902-3/8


Menge:  Stück  
Produktinformationen
IMPACT-KRAFT-VERBINDUNGSSTÜCK 3/8", AUSSEN 3/8"-INNEN 1/4", ELORA-7907-3/8
IMPACT-KRAFT-VERBINDUNGSSTÜCK 3/8", AUSSEN 3/8"-INNEN 1/4", ELORA-7907-3/8
IMPACT-KRAFT-VERBINDUNGSSTÜCK 3/8", AUSSEN 3/8"-INNEN 1/2", ELORA-7902-3/8
6,3
1-4
Logo
Artikel-Nr.:
     C2QM2-7902100195100
Hersteller:
     Elora
Herst.-Nr.:
     7902100195100
EAN/GTIN:
     4022989091158
Suchbegriffe:
Verbindungsstück (Kraftschrauber)
verbindungsstück (kraftschrauber)

Produktinformation:
Achtung:
Sicherungsstift- und Ring sind im Lieferumfang nicht enthalten!

Ausführung:
für Maschinenschrauber
Sonderstahl, phosphatiert
Vierkant nach DIN 3121, Form F, G und H, ISO 1174

Weitere Informationen:
Gewicht:
65 g
Antrieb:
1/2"
Antrieb Innenvierkant:
3/8"
Länge:
36 mm
Sicherungsstift:
7903-20
Sicherungsring:
7904-20
Weitere Suchbegriffe: Adapter, Verbindungsstück, Verbindungsstücke, Reduzierstück, Reduzierstücke, Impact
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 12,30*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,62*
€ 20,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,41*
€ 20,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,26*
€ 19,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,44*
€ 18,37
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,10*
€ 17,97
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,30*
€ 14,64
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Elora
0000700147000
ab € 0,32*
Zubehör
Elora
7883000115100
ab € 0,65*
Zubehör
Elora
7883000135100
ab € 0,65*
Zubehör
Elora
7884000115100
ab € 0,79*
Zubehör
Elora
7884000145100
ab € 0,79*
Zubehör
Elora
7893000155100
ab € 0,65*
Zubehör
Elora
7893000185100
ab € 0,65*
Zubehör
Elora
7893000215100
ab € 0,65*
Zubehör
Elora
7894000155100
ab € 0,79*
Zubehör
Elora
7894000185100
ab € 0,97*
Zubehör
Elora
7894000205100
ab € 0,97*
Zubehör
Elora
7903000205100
ab € 0,64*
Zubehör
Elora
7903000255100
ab € 0,64*
Zubehör
Elora
7903000305100
ab € 0,63*
Zubehör
Elora
7904000205100
ab € 0,97*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.