Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ersatz-Schlagkopf für rückschlagfreien Nylon-Schonhammer 1690-60, ELORA-1690E-60


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SCHLAGKOPF FÜR RÜCKSCHLAGFREIEN SCHONHAMMER 1690-20, ELORA-1690E-20
SCHLAGKOPF FÜR RÜCKSCHLAGFREIEN SCHONHAMMER 1690-20, ELORA-1690E-20
mig
Logo
Artikel-Nr.:
     C2QM2-1690010606000
Hersteller:
     Elora
Herst.-Nr.:
     1690010606000
EAN/GTIN:
     4022989081555
Suchbegriffe:
Ersatzhammerfläche
Ersatzhammerkopf
Ersatzschlagfläche
Ersatzschlagkopf

Produktinformation:
Achtung!

  • Schlagkopf vor dem aufschlagen in heißem Wasser erwärmen!
  • Verbrauchten Kopf durch kräftiges linksdrehen entfernen. Neuen Kopf ohne drehen, durch ""Schlag oder Druck"" auftreiben!

Ausführung:
für ELORA-Nr. 1690-...
verschleiß- und bruchfestes Material Nylon

Weitere Informationen:
Gewicht:
95 g
Kopf Ø:
60 mm
Weitere Suchbegriffe: Kunststoffhammer Ersatzkopf, kunststoffhammer ersatzkopf, Schonhämmer, Hammer, Hämmer, Schlagkopf, Schlagköpfe
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 11,82*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,97*
€ 20,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,88*
€ 20,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,74*
€ 18,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,98*
€ 17,83
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,57*
€ 17,34
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,82*
€ 14,07
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Elora
1690000206000
ab € 28,36*
Zubehör
Elora
1690000256000
ab € 28,41*
Zubehör
Elora
1690000306000
ab € 30,27*
Zubehör
Elora
1690000356000
ab € 33,23*
Zubehör
Elora
1690000406000
ab € 38,18*
Zubehör
Elora
1690000456000
ab € 44,09*
Zubehör
Elora
1690000506000
ab € 47,74*
Zubehör
Elora
1690000606000
ab € 82,41*
Zubehör
Elora
1690000706000
ab € 105,72*
Zubehör
Elora
1690000806000
ab € 179,38*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.