Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rückschlagfreier Nylon-Schonhammer, 35 mm, ELORA-1690-35


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SCHONHAMMER RÜCKSCHLAGFREI, 20MM, ELORA-1690-20
SCHONHAMMER RÜCKSCHLAGFREI, 20MM, ELORA-1690-20
mig
Logo
Artikel-Nr.:
     C2QM2-1690000356000
Hersteller:
     Elora
Herst.-Nr.:
     1690000356000
EAN/GTIN:
     4022989081418
Suchbegriffe:
Kunststoffhammer
Nylonhammer
Plastikhammer
Rückschlagfreier Hammer

Produktinformation:

  • Hickory-Stiel
  • mit Stielschutzhülse
  • zusätzliche Spannstiftsicherung
  • verschleißfeste Polyamid-Einsätze

Ausführung:
besonders geeignet für Positionsschläge, (Automobilindustrie, Formen- und Werkzeugbau)
für rückschlagfreie Schläge ohne Schlagkraftverlust und materialschonendes Arbeiten
kräftiges Stahl-Mittelstück mit Zapfen und Bund zur Aufnahme von Schlagköpfen
Masse an Stahlschrot im Gehäuse genau abgestimmt (Prinzip der Massenträgheit)
Nylon Schlagköpfe, auswechselbar
Hickory-Stiel
DIN 53505, 73 Shore D

Weitere Informationen:
Gewicht:
550 g
Kopf Ø:
35 mm
Länge:
330 mm
Weitere Suchbegriffe: Rückschlagfreier Schonhammer, Schonhammer rückschlagfrei, rückschlagfreier hammer mit hickory-stiel, rückschlagfreier hammer, rückschlagfreier hammer d35, Schonhammer, Schonhämmer, Hammer, Hämmer, Nylonhämmer, Nylonschonhammer, Nylonschonhämmer
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 33,11*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 44,34*
€ 52,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 44,04*
€ 52,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 41,19*
€ 49,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 40,24*
€ 47,89
pro Stück
ab 20 Stück
€ 38,89*
€ 46,28
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 33,11*
€ 39,40
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Elora
1600000017000
ab € 5,74*
Zubehör
Elora
1600000027000
ab € 14,80*
Zubehör
Elora
1600000037000
ab € 11,59*
Zubehör
Elora
1690010206000
ab € 3,36*
Zubehör
Elora
1690010256000
ab € 3,44*
Zubehör
Elora
1690010306000
ab € 3,88*
Zubehör
Elora
1690010356000
ab € 4,54*
Zubehör
Elora
1690010406000
ab € 5,45*
Zubehör
Elora
1690010456000
ab € 6,32*
Zubehör
Elora
1690010506000
ab € 6,97*
Zubehör
Elora
1690010606000
ab € 11,86*
Zubehör
Elora
1690010706000
ab € 17,29*
Zubehör
Elora
1690010806000
ab € 23,08*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.