Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fäustel, deutsche Form, 1000 Gramm, ELORA-1672-1000


Menge:  Stück  
Produktinformationen
FÄUSTEL, 1000 GRAMM, ELORA-1672-1000
FÄUSTEL, 1000 GRAMM, ELORA-1672-1000
mie
Logo
Artikel-Nr.:
     C2QM2-1672010007000
Hersteller:
     Elora
Herst.-Nr.:
     1672010007000
EAN/GTIN:
     4022989080763
Suchbegriffe:
Fäustel
Handfäustel
Mokerhammer
fäustel eschenstiel

Produktinformation:

  • Schlagkopf induktiv vergütet
  • Qualitätsholzstiel
  • Griffzonenlackierung
  • Schutzhülsenstiel

Ausführung:
im Gesenk geschmiedeter Hammerkopf mit Sicherheitskragen
induktiv gehärtet und lackiert
Bahnen poliert
Eschenstiel mit Stielschutzhülse aus Nylon
mechanisch fixiert durch einen Stahlrundkeil und Epoxidharz
ELORA-Vergütungsstahl C45 / 1.0503
Hammerkopf nach DIN 6475, Stiel nach DIN 5135

Weitere Informationen:
Gewicht:
1180 g
Hammerkopfgewicht:
1000 g
Länge:
260 mm
Weitere Suchbegriffe: fäustel, Hammer, Hämmer
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 11,00*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,03*
€ 19,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,90*
€ 18,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,68*
€ 17,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,01*
€ 16,67
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,61*
€ 16,20
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,00*
€ 13,09
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Elora
1600000017000
ab € 5,82*
Zubehör
Elora
1600000027000
ab € 14,72*
Zubehör
Elora
1600000037000
ab € 11,60*
Zubehör
Elora
1672410000000
ab € 0,66*
Zubehör
Elora
1672412500000
ab € 0,66*
Zubehör
Elora
1672415000000
ab € 0,66*
Zubehör
Elora
1672420000000
ab € 0,67*
Zubehör
Elora
1672401008000
ab € 3,14*
Zubehör
Elora
1672412508000
ab € 3,54*
Zubehör
Elora
1672415008000
ab € 3,63*
Zubehör
Elora
1672402008000
ab € 4,62*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.