Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fäustel mit 3-Komponenten-Hochsicherheitsstiel, 800 Gramm, ELORA-1672K-800


Menge:  Stück  
Produktinformationen
FÄUSTEL MIT 3-KOMPONENTEN-HOCHSICHERHEITSSTIEL, 800 GRAMM, ELORA-1672K-800
FÄUSTEL MIT 3-KOMPONENTEN-HOCHSICHERHEITSSTIEL, 800 GRAMM, ELORA-1672K-800
mie
Logo
Artikel-Nr.:
     C2QM2-1672008007700
Hersteller:
     Elora
Herst.-Nr.:
     1672008007700
EAN/GTIN:
     4022989104377
Suchbegriffe:
Fäustel
Handfäustel
Mokerhammer
fäustel

Produktinformation:

  • Schlagkopf induktiv vergütet

Ausführung:
vibrationsfrei
im Gesenk geschmiedeter Hammerkopf mit Sicherheitskragen
induktiv gehärtet und lackiert
Bahnen poliert
3 Komponenten Hochsicherheitsstiel mit rutschfestem Gummigriff und einem Kern aus einer Aluminiumlegierung
Stielschutzhülse aus Nylon
mechanisch fixiert durch einen Stahlrundkeil und Epoxidharz
ELORA-Vergütungsstahl C45 / 1.0503
Hammerkopf nach DIN 6475

Weitere Informationen:
Gewicht:
1031 g
Hammerkopfgewicht:
800
Länge:
260 mm
Weitere Suchbegriffe: Hammer, Hämmer
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 23,98*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 33,54*
€ 39,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 32,42*
€ 38,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 30,47*
€ 36,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 29,68*
€ 35,32
pro Stück
ab 20 Stück
€ 28,39*
€ 33,78
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,98*
€ 28,54
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Elora
1600000017000
ab € 5,82*
Zubehör
Elora
1600000027000
ab € 14,72*
Zubehör
Elora
1600000037000
ab € 11,60*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.