Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schlosserhammer, deutsche Form, 200 Gramm, ELORA-1665-200


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SCHLOSSERHAMMER, 100 GRAMM, ELORA-1665-100
SCHLOSSERHAMMER, 100 GRAMM, ELORA-1665-100
mie
Logo
Artikel-Nr.:
     C2QM2-1665002007000
Hersteller:
     Elora
Herst.-Nr.:
     1665002007000
EAN/GTIN:
     4022989080411
Suchbegriffe:
Schlosserhammer (deutsche Form)
schlosserhammer (deutsche form)

Produktinformation:

  • Schlagkopf induktiv vergütet
  • Qualitätsholzstiel
  • Griffzonenlackierung

Ausführung:
im Gesenk geschmiedeter Hammerkopf mit Sicherheitskragen
induktiv gehärtet und lackiert
Bahn und Pinne poliert
Eschenstiel mit Stielschutzhülse aus Nylon
mechanisch fixiert durch einen Stahlrundkeil und Epoxidharz
ELORA-Vergütungsstahl C45 / 1.0503
Hammerkopf nach DIN 1041, Stiel nach DIN 5111

Weitere Informationen:
Gewicht:
250 g
Hammerkopfgewicht:
200
Länge:
275 mm
Weitere Suchbegriffe: Schlosserhämmer, Hammer, Hämmer
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 6,12*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,89*
€ 10,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,86*
€ 10,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,63*
€ 10,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,09*
€ 9,63
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,67*
€ 9,13
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,12*
€ 7,28
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Elora
1600000017000
ab € 5,89*
Zubehör
Elora
1600000027000
ab € 14,82*
Zubehör
Elora
1600000037000
ab € 11,63*
Zubehör
Elora
1665401000000
ab € 0,55*
Zubehör
Elora
1665402000000
ab € 0,55*
Zubehör
Elora
1665403000000
ab € 0,55*
Zubehör
Elora
1665404000000
ab € 0,66*
Zubehör
Elora
1665405000000
ab € 0,66*
Zubehör
Elora
1665406000000
ab € 0,87*
Zubehör
Elora
1665408000000
ab € 0,87*
Zubehör
Elora
1665410000000
ab € 0,87*
Zubehör
Elora
1665415000000
ab € 0,87*
Zubehör
Elora
1665420000000
ab € 0,87*
Zubehör
Elora
1665001008000
ab € 1,77*
Zubehör
Elora
1665002008000
ab € 1,81*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.