Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stiel für Schlosserhammer 1665-100, ELORA-1665ST-100


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Ersatzstiel
Ersatzstiel
mie
Logo
Artikel-Nr.:
     C2QM2-1665001008000
Hersteller:
     Elora
Herst.-Nr.:
     1665001008000
EAN/GTIN:
     4022989080404
Suchbegriffe:
Gerätestiel
Gerätestiele
Hammerstiel
Schlosserhammer Stiel

Ausführung:
für ELORA-Nr. 1665-..., deutsche Form
Eschenstiel nach DIN 5111

Weitere Informationen:
Gewicht:
50 g
Hammerkopfgewicht:
100
Länge:
250 mm
Weitere Suchbegriffe: hammerstiel schlosserhammer, hammerstiel, hammerstiel 260mm, Schlosserhämmer, Hammer, Hämmer, Stiel, Stiele
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,78*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,77*
€ 3,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,58*
€ 3,07
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,48*
€ 2,95
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,32*
€ 2,76
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,21*
€ 2,63
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,78*
€ 2,12
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Elora
1665001007000
ab € 5,33*
Zubehör
Elora
1665002007000
ab € 6,15*
Zubehör
Elora
1665003007000
ab € 7,01*
Zubehör
Elora
1665004007000
ab € 7,98*
Zubehör
Elora
1665005007000
ab € 8,92*
Zubehör
Elora
1665006007000
ab € 10,77*
Zubehör
Elora
1665008007000
ab € 12,62*
Zubehör
Elora
1665010007000
ab € 14,11*
Zubehör
Elora
1665015007000
ab € 17,15*
Zubehör
Elora
1665020007000
ab € 20,70*
Zubehör
Elora
1665401000000
ab € 0,55*
Zubehör
Elora
1665402000000
ab € 0,55*
Zubehör
Elora
1665403000000
ab € 0,55*
Zubehör
Elora
1665404000000
ab € 0,66*
Zubehör
Elora
1665405000000
ab € 0,66*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.