Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Steckschlüssel-Einsatz 1", zwölfkant, ELORA-780-2.3/8" AF


Menge:  Stück  
Produktinformationen
STECKSCHLÜSSEL-EINSATZ 1", ZWÖLFKANT, ELORA-780-38MM
STECKSCHLÜSSEL-EINSATZ 1", ZWÖLFKANT, ELORA-780-38MM
zwölfkant
25
1
skizze
Made in Germany
Logo
Artikel-Nr.:
     C2QM2-0780100551000
Hersteller:
     Elora
Herst.-Nr.:
     0780100551000
EAN/GTIN:
     4022989067115
Suchbegriffe:
12-Kant-Steckschlüsseleinsatz
Doppelsechskant-Steckschlüsseleinsa...
Steckschlüsseleinsatz 12kant
Steckschlüsseleinsatz Doppelsechska...

Ausführung:
warm geschmiedet
matt verchromt
ELORA-Chrom-Vanadium 31CrV3 / 1.2208
Innenvierkant nach DIN 3120-D 25, ISO 1174, mit Stiftsicherung
Ausführung nach DIN 3124, ISO 2725-1

Weitere Informationen:
Gewicht:
1351 g
Länge:
84,0 mm
d:
82,0 mm
d2:
55,0 mm
Weitere Suchbegriffe: 12-kant-steckschlüsseleinsatz 1 zoll, 12 kant steckschlüsseleinsatz, Sechskanteinsatz, Einsatz, Einsätze, Steckschlüsseleinsatz, Steckschlüsseleinsätze, Sechskanteinsatz 1", Einsatz 1", Einsätze 1", Steckschlüsseleinsatz 1", Steckschlüsseleinsätze 1", Sechskanteinsatz 1 Zoll, Einsatz 1 Zoll, Einsätze 1 Zoll, Steckschlüsselein
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 51,44*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 67,57*
€ 80,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 65,67*
€ 78,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 62,76*
€ 74,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 60,45*
€ 71,94
pro Stück
ab 500 Stück
€ 51,44*
€ 61,21
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Elora
0770020902000
ab € 12,01*
Zubehör
Elora
0770011002000
ab € 7,57*
Zubehör
Elora
0770021102000
ab € 14,81*
Zubehör
Elora
0780100072000
ab € 21,76*
Zubehör
Elora
0780000012000
ab € 151,99*
Zubehör
Elora
0780000022000
ab € 53,31*
Zubehör
Elora
0780000032000
ab € 38,15*
Zubehör
Elora
0780000042000
ab € 49,10*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.