Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Quergriff mit Gleitstück 1", ELORA-780-2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
QUERGRIFF MIT GLEITSTÜCK 1", ELORA-780-2
QUERGRIFF MIT GLEITSTÜCK 1", ELORA-780-2
25
1
Made in Germany
Logo
Artikel-Nr.:
     C2QM2-0780000022000
Hersteller:
     Elora
Herst.-Nr.:
     0780000022000
EAN/GTIN:
     4022989066781
Suchbegriffe:
Quergriff
quergriff 1 zoll
quergriff

Ausführung:
matt verchromt
ELORA-Chrom-Vanadium 31CrV3 / 1.2208
Aussenvierkant nach DIN 3120-B 25, ISO 1174, mit Stiftsicherung
Ausführung nach DIN 3122, ISO 3315

Weitere Informationen:
Gewicht:
3500 g
Länge:
640 mm
Weitere Suchbegriffe: Schieber, Schiebegriff, Schiebegriffe, Antriebswerkzeug 1"
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 53,36*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 70,27*
€ 83,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 68,04*
€ 80,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 65,64*
€ 78,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 62,61*
€ 74,51
pro Stück
ab 500 Stück
€ 53,36*
€ 63,50
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Elora
0780000361000
ab € 24,52*
Zubehör
Elora
0780000381000
ab € 24,41*
Zubehör
Elora
0780000411000
ab € 28,88*
Zubehör
Elora
0780000461000
ab € 33,73*
Zubehör
Elora
0780000501000
ab € 37,86*
Zubehör
Elora
0780000551000
ab € 45,10*
Zubehör
Elora
0780000601000
ab € 49,61*
Zubehör
Elora
0780000651000
ab € 55,34*
Zubehör
Elora
0780000701000
ab € 61,79*
Zubehör
Elora
0780000751000
ab € 68,71*
Zubehör
Elora
0780000801000
ab € 75,78*
Zubehör
Elora
0780100211000
ab € 26,81*
Zubehör
Elora
0780100491000
ab € 41,13*
Zubehör
Elora
0780100521000
ab € 48,77*
Zubehör
Elora
0780100551000
ab € 51,50*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.