Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Steckschlüssel-Einsatz 1", zwölfkant, ELORA-780-70 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
STECKSCHLÜSSEL-EINSATZ 1", ZWÖLFKANT, ELORA-780-36MM
STECKSCHLÜSSEL-EINSATZ 1", ZWÖLFKANT, ELORA-780-36MM
zwölfkant
25
1
skizze
Made in Germany
Logo
Artikel-Nr.:
     C2QM2-0780000701000
Hersteller:
     Elora
Herst.-Nr.:
     0780000701000
EAN/GTIN:
     4022989066934
Suchbegriffe:
12-Kant-Steckschlüsseleinsatz
Doppelsechskant-Steckschlüsseleinsa...
Steckschlüsseleinsatz 12kant
Steckschlüsseleinsatz Doppelsechska...

Ausführung:
warm geschmiedet
matt verchromt
ELORA-Chrom-Vanadium 31CrV3 / 1.2208
Innenvierkant nach DIN 3120-D 25, ISO 1174, mit Stiftsicherung
Ausführung nach DIN 3124, ISO 2725-1

Weitere Informationen:
Gewicht:
1915 g
d:
94,0 mm
d2:
60,0 mm
Länge:
93,0 mm
Weitere Suchbegriffe: 12-kant-steckschlüsseleinsatz 1 zoll, 12 kant steckschlüsseleinsatz, doppelsechskant-steckschlüsseleinsatz 70mm, Sechskanteinsatz, Einsatz, Einsätze, Steckschlüsseleinsatz, Steckschlüsseleinsätze, Sechskanteinsatz 1", Einsatz 1", Einsätze 1", Steckschlüsseleinsatz 1", Steckschlüsseleinsätze 1", Sechskanteinsatz 1 Zoll, Einsatz 1 Zoll, Einsätze 1 Zoll, Steckschlüsselein
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 61,98*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 79,12*
€ 94,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 77,54*
€ 92,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 75,16*
€ 89,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 72,41*
€ 86,17
pro Stück
ab 500 Stück
€ 61,98*
€ 73,76
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Elora
0770020902000
ab € 11,91*
Zubehör
Elora
0770011002000
ab € 7,61*
Zubehör
Elora
0770021102000
ab € 14,72*
Zubehör
Elora
0780100072000
ab € 21,73*
Zubehör
Elora
0780000012000
ab € 152,12*
Zubehör
Elora
0780000022000
ab € 53,32*
Zubehör
Elora
0780000032000
ab € 38,02*
Zubehör
Elora
0780000042000
ab € 49,41*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.