Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Steckschlüssel-Einsatz 3/4", zwölfkant, ELORA-770-SM 21 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
STECKSCHLÜSSEL-EINSATZ 3/4", ZWÖLFKANT, ELORA-770-SM 18MM
STECKSCHLÜSSEL-EINSATZ 3/4", ZWÖLFKANT, ELORA-770-SM 18MM
zwölfkant
20
3-4
mig
skizze
Logo
Artikel-Nr.:
     C2QM2-0770010212000
Hersteller:
     Elora
Herst.-Nr.:
     0770010212000
EAN/GTIN:
     4022989057468
Suchbegriffe:
12-Kant-Steckschlüsseleinsatz
Doppelsechskant-Steckschlüsseleinsa...
Steckschlüsseleinsatz 12kant
Steckschlüsseleinsatz Doppelsechska...

Ausführung:
warm geschmiedet
matt verchromt
gerändelt
ELORA-Chrom-Vanadium 31CrV3 / 1.2208
Innenvierkant nach DIN 3120-D 20, ISO 1174, mit Stiftsicherung
Ausführung nach DIN 3124, ISO 2725-1

Weitere Informationen:
Gewicht:
180 g
d:
30,6 mm
d2:
35,0 mm
Länge:
50,5 mm
Weitere Suchbegriffe: 12-kant-steckschlüsseleinsatz 3/4, 12 kant steckschlüsseleinsatz, Sechskanteinsatz, Einsatz, Einsätze, Steckschlüsseleinsatz, Steckschlüsseleinsätze, Sechskanteinsatz 3/4, Einsatz 3/4, Einsätze 3/4, Steckschlüsseleinsatz 3/4, Steckschlüsseleinsätze 3/4, Sechskanteinsatz 3/4", Einsatz 3/4", Einsätze 3/4", Steckschlüsseleins
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 7,79*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,23*
€ 13,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,21*
€ 13,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,67*
€ 12,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,24*
€ 12,19
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,66*
€ 11,50
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,79*
€ 9,27
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Elora
0770021402000
ab € 24,25*
Zubehör
Elora
0770020102000
ab € 98,19*
Zubehör
Elora
0770020112100
ab € 59,03*
Zubehör
Elora
0770020202000
ab € 55,49*
Zubehör
Elora
0770020302000
ab € 27,26*
Zubehör
Elora
0770021502000
ab € 14,70*
Zubehör
Elora
0770020402000
ab € 17,25*
Zubehör
Elora
0770020502000
ab € 25,33*
Zubehör
Elora
0770020602000
ab € 51,06*
Zubehör
Elora
0770020802000
ab € 53,76*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.