Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hebelumschaltknarre 3/4", ELORA-770-S1U


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HEBELUMSCHALTKNARRE 3/4", ELORA-770-S1U
HEBELUMSCHALTKNARRE 3/4", ELORA-770-S1U
20
3-4
Made in Germany
Logo
Artikel-Nr.:
     C2QM2-0770020102000
Hersteller:
     Elora
Herst.-Nr.:
     0770020102000
EAN/GTIN:
     4022989057987
Suchbegriffe:
Hebel-Umschaltknarre
Hebelumschaltknarre
Umschaltknarre
Umschaltratsche

Ausführung:
geschmiedetes Zahnrad mit Außen- und Innenvierkant
kleinstmöglicher Schwenkwinkel 11,25°
matt verchromt
ELORA-Chrom-Vanadium 31CrV3 / 1.2208
Vierkantantrieb nach DIN 3120-B 20, ISO 1174, mit Stiftsicherung
Ausführung nach DIN 3122, ISO 3315

Weitere Informationen:
Gewicht:
1980 g
Länge:
500 mm
Weitere Suchbegriffe: umschaltknarre 3/4, umschaltknarre, elora umschaltknarre, Hebelgelenkumschaltknarre, Hebelgelenkumschaltknarren, Umschaltknarren, Knarre, Knarren, Ratsche, Ratschen, Antriebswerkzeug 3/4
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 98,01*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 122,76*
€ 146,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 121,91*
€ 145,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 117,05*
€ 139,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 112,22*
€ 133,54
pro Stück
ab 500 Stück
€ 98,01*
€ 116,63
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Elora
0770010182000
ab € 7,76*
Zubehör
Elora
0770010192000
ab € 7,80*
Zubehör
Elora
0770010212000
ab € 7,79*
Zubehör
Elora
0770010222000
ab € 7,93*
Zubehör
Elora
0770010232000
ab € 7,93*
Zubehör
Elora
0770010242000
ab € 8,03*
Zubehör
Elora
0770010252000
ab € 8,38*
Zubehör
Elora
0770010262000
ab € 8,37*
Zubehör
Elora
0770010272000
ab € 8,35*
Zubehör
Elora
0770010282000
ab € 9,05*
Zubehör
Elora
0770010292000
ab € 9,02*
Zubehör
Elora
0770010302000
ab € 9,01*
Zubehör
Elora
0770010322000
ab € 9,22*
Zubehör
Elora
0770010332000
ab € 9,63*
Zubehör
Elora
0770010342000
ab € 12,75*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.